蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。
蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。
屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098)
電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。
用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。
用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。
防災用途として避難経路に。
関連製品。
色本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白
穴径(Φmm)(ビス止め用)4
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。