絞り込み
ブランド
- JBL professional
- モノタロウ(120)
- エスコ(604)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(411)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(262)
- 日本緑十字社(242)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(191)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(158)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
特価

屋外用スピーカー
JBL professional¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)5.4角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度86dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:105dB SPL許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー
JBL professional¥79,980税込¥87,9781個(2本)5日以内出荷ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。付属品L字金具、ステーク金具仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)1.7角度(°)カバレージ:90感度82dB SPL(120Hz~8kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)入力先バラケーブル周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:103dB SPL許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー
JBL professional¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)8.6角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:108dB SPL許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー
JBL professional¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷ドライバー:8インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部)質量(kg)9.3寸法ドライバー:8インチ(203mm)感度84dB SPL(43Hz~110Hz)入力先バラケーブル周波数35Hz~130Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:114dB SPL許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー
JBL professional¥99,980税込¥109,9781個(2本)5日以内出荷ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。付属品L字金具、ステーク金具仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)3.5角度(°)カバレージ:70感度87dB SPL(300Hz~12kHz)入力先バラケーブル周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:110dB SPL許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー
JBL professional¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷ドライバー:12インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)400×842(除突起部)質量(kg)16.2寸法ドライバー:12インチ(305mm)感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz)入力先バラケーブル周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:118dB SPL許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー
JBL professional¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷8インチ低域ドライバー搭載。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)10.9角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m)入力先バラケーブル周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:115dB SPL許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)