絞り込み
ブランド
- KMネクスト
- モノタロウ(120)
- エスコ(605)
- グリーンクロス(432)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(411)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(241)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(193)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(158)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)

コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5
KMネクスト¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
ソーラー式LED工事灯(カットコーン用)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷カットコーン用のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能その他【無日射】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×205点滅全灯同時点滅LED赤6灯
LEDチューブライト(100V)10m
KMネクスト¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、防雨機能寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源AC100V(50/60Hz)接続最大50本まで転結可能点滅交互点滅点灯方式自動点滅LED赤24灯
マグピカソーラー3
KMネクスト¥2,998~税込¥3,298~1個(1個)ほか4日以内出荷マグネット保安灯用途工場現場・作業場の注意喚起に。材質ポリカーボネート質量(g)60スイッチON/OFF電源1.2V600mAh(ニッケル水素)寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51充放電回数約2000点滅数(回/分)約90LED使用数(個)赤3グリーン購入法適合防水IPx4ソーラー単結晶シリコン電池グリーンマーク認定
工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑)
KMネクスト¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、緑色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×154点滅赤/緑 交互点滅LED赤2灯、緑1灯
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用 コーンキャップ
KMネクスト¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。適合LED工事灯(ネジ固定式)直径×高さ(mm)85×145
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷電源不要のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能その他【無日射】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×175点滅全灯同時点滅LED赤6灯
工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色のLEDが同時に全灯点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅全灯同時点滅LED赤4灯直径×高さ(mm)80×160
マグピカソーラー3用 コーンキャップ
KMネクスト¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷マグピカソーラー3用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。適合【工事灯】マグピカソーラー3直径×高さ(mm)85×145
工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅赤/青 交互点滅LED赤2灯、青2灯直径×高さ(mm)80×160
工事灯クランプ(回転)
KMネクスト¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
工事灯クランプC(固定)
KMネクスト¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm直径×長さL(Φmm×mm)55×119
工事灯クランプ(自在)
KMネクスト¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本
KMネクスト¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能その他【無日照】10日間材質PVC、PC、ABS質量(g)【チューブ】1350/本【コントローラー】300/個寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源ニッケル水素電池3000mAh点滅交互点滅LED赤20灯電源タイプソーラー式
LED誘導灯
KMネクスト¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷耐衝撃性のある超高輝度反射格子搭載のLED誘導灯です。高い視認性があるため非常時にも役立ちます。手首ストラップ、金属フック付きです。防雨設計のため雨の日でも使用可能です。用途交通誘導、災害時の避難誘導、警備に。仕様耐衝撃性・超高輝度反射格子・手首ストラップ・金属フック・防雨設計長さ(mm)【全長】560【チューブ部分】365電源単2乾電池×2本点滅点滅、常時点灯 ボタン切り替えLED赤6灯