防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5
質量(g)280(本体)
周波数特性300Hz~5kHz
外装色メタリックグリーン
防塵防水性能IP44
指向性全指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600 平衡
音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用
電源単三形乾電池(R6PU)1個
方式PLLシンセサイザー方式
周波数(MHz)300
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。