安全用品 :「安全 表示 テープ」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
特価
本日6月19日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
コーンの高さが92cmで視認性が高いです。
トールコーンは、6kgのウエイトを一体化して安定性に優れています。
発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。
バリアリールLong(マグネットなし)1個と、バリアリール用トールコーン2本と、コーンアタッチメント2個がセットになっています。
用途工事、作業場所での立ち入り規制に、危険区域などへの進入防止に
仕様バリアリール用トールコーン2本付き、屋外使用可
材質シート:ポリエチレン、リールケース:ABS樹脂、トールコーン:塩化ビニール
質量(kg)12.3
テープ長さ(m)6
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
市販のホワイトボードマーカーでシートにお好きな文言を書き込みできます。最長6mの範囲で、自由にデザイン可能です。本体は強力マグネット付きで、鉄面等に簡単取付できます。不使用時は自動で巻き取り、コンパクトに収納できます。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×128
シート幅(mm)60
テープ長さ(m)6
長さ(m)6
シート厚さ(mm)0.2
質量(kg)0.3
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
取扱説明書(0.07MB)
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。