カテゴリ
絞り込み
ブランド
- つくし工房
- モノタロウ(100)
- B-EAR(79)
- ICOM(アイコム)(405)
- KENWOOD(80)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- TOA(374)
- TRUSCO(251)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(174)
- アラオ(108)
- アルインコ(301)
- エスコ(345)
- カーボーイ(171)
- サンセルフ(76)
- トーグ安全工業(72)
- ユニット(199)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- 仙台銘板(237)
- 信栄物産(128)
- 日本緑十字社(148)
- ブランドをもっと見る

車両限界 検尺棒
つくし工房¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばしてご使用ください。質量(kg)1.45
クランプル
つくし工房(10件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ材質ポリエチレンポリエチレン
パッチンクリップ(Φ48.6対応)
つくし工房(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷単管にシート類を固定するために使用。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。適合Φ48.6用材質ポリプロピレン寸法(mm)150色黄色質量(g)110
ウィンズウェイ フォークリフト注意 片面表示
つくし工房¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容フォークリフト注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
コンビネーションシート
つくし工房¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。材質ターポリン寸法(mm)900×1800ハトメ数18ヶ所




レフテープ
つくし工房¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷から4日以内出荷高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
全メッキ仕上げガードスタンド
つくし工房¥8,898税込¥9,7881台当日出荷重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。材質スチール寸法(mm)900×615質量(kg)6下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750
ウィンズウェイ 左右確認 片面表示
つくし工房¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容左右確認 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
キャスター付ガードスタンド
つくし工房¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。ストッパー付キャスターで移動がしやすい。材質スチール寸法(mm)900×615(キャスター除く)質量(kg)6.2キャスターストッパー付下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750
ウィンズウェイ 段差注意 片面表示
つくし工房¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容段差注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80![チェーンアロー [歩行者通路]両面表示 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43725214-230731-02.jpg)
チェーンアロー [歩行者通路]両面表示
つくし工房¥2,698税込¥2,9681台8日以内出荷カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。付属品固定用ネジ付き材質PE幅(mm)347厚さ(mm)125寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305高さ(mm)122文字内容[歩行者通路]両面表示質量(g)112内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
ファインメッシュ吹き流し用単管取付金具
つくし工房¥6,298税込¥6,9281台当日出荷ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。トラスコ品番481-2484材質スチール寸法(mm)235×Φ57質量(kg)1.5
ファインメッシュ吹き流し
つくし工房¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂材質(ロープ)クレモナロープ
ミニスタンド片面型 ここに物を置かないでください
つくし工房¥5,598税込¥6,1581台8日以内出荷反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー


ネットフェンス
つくし工房¥10,980税込¥12,0781巻4日以内出荷軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など材質ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)5長さ(m)50
超音波警報センサー パノラマO
つくし工房¥119,800税込¥131,7801台当日出荷パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)センサー反射式超音波センサー使用電源DC12V/24V兼用音圧最大95dB(音量調整可)使用電圧範囲DC10V~14V消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)




コーナークッションスリム
つくし工房¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から4日以内出荷商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。用途作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。材質EVAシート、発泡ポリエチレン形状平型幅(mm)220厚さ(mm)6質量(g)300長さ(m)2
作業工程標識(1週間用) -小サイズ-
つくし工房¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷マーカーで書き消しが可能です。作業工程マグネット(別売)を併用することで、よりきれいに週間工程を表示することができます。トラスコ品番183-5308材質スチールホワイト寸法(mm)600×600
































![チェーンアロー [歩行者通路]両面表示 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43725214-230731-02.jpg)