絞り込み
ブランド
- つくし工房
- ケーマックス(31)
- アラオ(15)
- ユニット(12)
- JSグループ(6)
- トーグ安全工業(4)
- コンドーテック(3)
- TRUSCO(3)
- モリリン(3)
- エスコ(2)
- 仙台銘板(2)
- カーボーイ(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1)
- 友屋(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 岡田商事(1)
- 青木製作所(1)
- FSC藤原産業(1)
- 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(1)

超音波警報センサー パノラマO
つくし工房¥119,800税込¥131,7801台当日出荷パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)センサー反射式超音波センサー使用電源DC12V/24V兼用音圧最大95dB(音量調整可)使用電圧範囲DC10V~14V消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
作業工程標識(1週間用) -小サイズ-
つくし工房¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷マーカーで書き消しが可能です。作業工程マグネット(別売)を併用することで、よりきれいに週間工程を表示することができます。トラスコ品番183-5308材質スチールホワイト寸法(mm)600×600 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253188-260420-02.jpg)
標識[工事用車両出入口](両面印刷)
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番183-8451材質カラー鋼板寸法(mm)450×600
朝礼台3点セット(演台・立ち台・踏み台)
つくし工房¥199,800税込¥219,7801式9日以内出荷スチールにプラスチックを被覆したパイプをしているため錆に強く、軽くて丈夫です。トラスコ品番183-5374材質プラスチック被覆スチールパイプ
工事管理用収納シート A3-4枚用(屋内用)
つくし工房¥6,798税込¥7,4781枚6日以内出荷お好みの内容を自由に掲示できます。トラスコ品番185-7320材質軟質ビニール寸法(mm)690×880![標識[工事用車両出入口]NO.4ゲート(両面 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253197-260420-02.jpg)
標識[工事用車両出入口]NO.4ゲート(両面
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番183-6905材質カラー鋼板寸法(mm)450×600![標識[工事用車両出入口]NO.5ゲート(両面 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253206-260420-02.jpg)
標識[工事用車両出入口]NO.5ゲート(両面
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番183-6894材質カラー鋼板寸法(mm)450×600![標識[ダンプ出入口]両矢印(両面印刷) つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253170-260420-02.jpg)
標識[ダンプ出入口]両矢印(両面印刷)
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番185-1017材質カラー鋼板寸法(mm)450×600 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253179-260420-02.jpg)
標識[トラック出入口](両面印刷)
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番185-2598材質カラー鋼板寸法(mm)450×600
外部用施工体系図ケース タイプ1
つくし工房¥8,698税込¥9,5681台6日以内出荷透明カバーをヨコにスライドさせ、上からクリアファイルを差し込んで使用します。付属品インナーケーストラスコ品番184-0004寸法(mm)400×500![NO.4-1M作業工程マグネット[解体作業をします] つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253145-260420-02.jpg)
NO.4-1M作業工程マグネット[解体作業をします]
つくし工房¥899税込¥9891枚6日以内出荷専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。トラスコ品番185-2616寸法(mm)140×170
点検ミラー
つくし工房¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷狭い場所、手の届かない場所、高いところの点検に役立つ点検ミラー材質(グリップ)ゴムミラー寸法(mm)約100×50材質(ミラー)アクリル










 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253188-260420-02.jpg)





![標識[工事用車両出入口]NO.4ゲート(両面 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253197-260420-02.jpg)
![標識[工事用車両出入口]NO.5ゲート(両面 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253206-260420-02.jpg)
![標識[ダンプ出入口]両矢印(両面印刷) つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253170-260420-02.jpg)
 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253179-260420-02.jpg)


![NO.4-1M作業工程マグネット[解体作業をします] つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253145-260420-02.jpg)