絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(677)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(423)
  • TOA(416)
  • サンコー(三甲)(311)
  • アルインコ(305)
  • TRUSCO(253)
  • 日本緑十字社(243)
  • ユニット(229)
  • ブラスト興業(206)
  • つくし工房(201)
  • 仙台銘板(194)
  • 信栄物産(187)
  • カーボーイ(172)
  • トーグ安全工業(159)
  • アラオ(153)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(138)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDロープライト 富士倉LEDロープライト富士倉
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考電源コード付き周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000連結40m
LEDロープライト両面発光 富士倉LEDロープライト両面発光富士倉
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考電源コード付き周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1610連結40m
LEDロープライト増設用 富士倉LEDロープライト増設用富士倉
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1000連結40m
LEDロープライト両面発光増設用 富士倉LEDロープライト両面発光増設用富士倉
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610連結40m
LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き) 富士倉LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)富士倉
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。質量(g)780周波数(Hz)50/60消費電力(W)45寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ1610(Lm/m)
LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉LEDロープライト 白 5m(電源付き)富士倉(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
LEDロープライト専用電源 富士倉LEDロープライト専用電源富士倉
3,398税込3,738
1本
当日出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
LEDロープライト巻取器 富士倉LEDロープライト巻取器富士倉
3,398税込3,738
1巻
3日以内出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
LEDロープライト 富士倉LEDロープライト富士倉
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。備考電源コード付き長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)連結40m
LEDロープライト電源2又ソケット 富士倉LEDロープライト電源2又ソケット富士倉
1,498税込1,648
1本
当日出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
LEDロープライト 電球色 富士倉LEDロープライト 電球色富士倉
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。備考電源コード付き長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)連結40m
単色ネオンライト 富士倉単色ネオンライト富士倉
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6防水保護等級IP65(本体部分)
LEDロープライト巻取器 富士倉LEDロープライト巻取器富士倉
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
LEDロープライト増設用 電球色 富士倉LEDロープライト増設用 電球色富士倉
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67連結40m
LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉LEDロープライト3芯長時間用電源富士倉
5,980税込6,578
1個
4日以内出荷
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
LEDロープライト点滅用電源 富士倉LEDロープライト点滅用電源富士倉
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)500周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
LEDロープライト増設用 富士倉LEDロープライト増設用富士倉
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67連結40m
UVブラックライト 富士倉UVブラックライト富士倉
6,798税込7,478
1巻
3日以内出荷
便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。
用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。パープル長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)10×3定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)12防水保護等級IP30(本体部分)
RGBネオンライト 富士倉RGBネオンライト富士倉
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコンRGB長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6防水保護等級IP65(本体部分)
RGBロープライト 増設用 富士倉RGBロープライト 増設用富士倉
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGBロープライト 電源付 富士倉RGBロープライト 電源付富士倉
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGB専用電源&コントローラー 富士倉RGB専用電源&コントローラー富士倉
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品