絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(103)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(380)
- エスコ(354)
- アルインコ(300)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(175)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(149)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(113)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(73)
- セーフラン安全用品(63)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDロープライト両面発光
富士倉¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
LEDロープライト 白 5m(電源付き)
富士倉(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)
富士倉¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様両面発光付属品不織布製収納袋幅(mm)(本体)13高さ(mm)(本体)8質量(g)965タイプ両面発光長さ(m)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45電源有寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m明るさ1610(Lm/m)連結最大40m
LEDロープライト増設用
富士倉¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
LEDロープライト専用電源
富士倉¥2,998税込¥3,2981本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
LEDロープライト両面発光増設用
富士倉¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
LEDロープライト電源2又ソケット
富士倉¥1,498税込¥1,6481本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
LEDロープライト 電球色
富士倉¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・装飾目的に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7質量(g)1625備考電源コード付き長さ(m)10(電源含む11)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)1440連結最大40m
UVブラックライト
富士倉¥6,198税込¥6,8181巻3日以内出荷便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。仕様5cm間隔で切断可能幅(mm)10色パープル高さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)10×3定格電圧(V)DC12機能カット可能消費電力(W/m)12LED使用数(個)30(1m)防水保護等級防水使用不可
LEDロープライト点滅用電源
富士倉¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷最大20mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
LEDロープライト増設用 電球色
富士倉¥9,698税込¥10,6681巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・装飾目的に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67使用場所屋内外連結40m
LEDロープライト
富士倉¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策に。仕様片面発光質量(g)2360備考電源コード付き長さ(m)20(電源含む21)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(70個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色赤防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)500/mLED使用数(個)1200連結最大40m
単色ネオンライト
富士倉¥4,998税込¥5,4981巻3日以内出荷自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。仕様3cm間隔で切断可能幅(mm)4.5高さ(mm)12.5長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
LEDロープライト緑 20m(電源付き)
富士倉¥16,980税込¥18,6781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2350本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)定格入力AC100V連結最大40m
LEDロープライト巻取器
富士倉¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ロープライトが簡単に収納できます。用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック幅(mm)310高さ(mm)410質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
RGBロープライト 電源付
富士倉¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
LEDロープライト増設用
富士倉¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色赤防塵防水性能IP67連結40m連結可否あり
RGBネオンライト
富士倉¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。仕様3cm間隔で切断可能付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン色RGB長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
LEDロープライト増設用緑 20m
富士倉¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2190本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67定格入力AC100V連結最大40m
LEDロープライト3芯長時間用電源
富士倉¥5,980税込¥6,5781個4日以内出荷片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。タイプ片面発光周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
RGBロープライト 増設用
富士倉¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個使用場所屋外明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGB専用電源&コントローラー
富士倉¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45寸法(m)最大連結長:20使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り使用場所屋外連結可否あり