安全用品 :「ストレートマイクスタンド」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
全長(mm)(組立時)910~1630
タイプストレート
直径(Φcm)上部パイプ:16、下部パイプ:23
全長(mm)(組立時)910~1630
色ホワイト
タイプストレート
直径(Φcm)上部パイプ:16、下部パイプ:23
1本
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
あらゆる用途に幅広く使えるマイクスタンドのスタンダードタイプ。ブラック仕上げの2段式。高い安定性で信頼性も抜群の製品です。
適合ホルダー部:3/8インチ規格
質量(kg)20.2
寸法(cm)高さ調整範囲:89~159
仕上艶消ブラック加工
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")
寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900
質量(kg)約1.9
タイプブームタイプ
機能脚部ロック機能
2段式の床上型マイクスタンドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
床用マイクロホンスタンド。
適合パナソニック製マイク
質量(kg)2.4
高さ(mm)920~1560
ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)Φ740(開脚時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品マイクホルダー
質量(kg)1.2
色ブラック
高さ(cm)13~20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品クリップ式マイクホルダー
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141
取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g
仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)
取付ねじU5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2段式の床上型フリ-ストップマイクスタンドです。
トラスコ品番722-3951
取付ねじ本体:W3/8、変換ねじ:U5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
有効伸長(mm)908~1515
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■対応マイク重量:最大500g■スタンド高さ調整:815mm~1460mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール■セット内容:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。