安全用品 :「バリケード」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
満水時10kg、満砂時15kgの重石付です。高さ1.1mのロングポールです。反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。
トラスコ品番696-9941
使用方法ポリ台に差し込むだけ簡単に設置できます。チェーン、ロープ、ネットフェンス、コーンバーの取り付けが可能です。
色インターナショナルオレンジ
高さ(mm)1100
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)635
高さ(mm)820
材質(本体)スチール
折りたたみ式で、収納・運搬が簡単。
角を丸くした安全性の高いフォルム。
オールスチールパイプ製。
洗練されたデザイン・カラーリングが、現場イメージをアップ。
錆・はがれに強い、静電焼付け塗装。
材質スチールパイプ
質量(kg)5
高さ(mm)740
Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.2
色オレンジ
サイズ(mm)450×67×810(H)
1セット(2個)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
用途バリケード
材質【本体】スチール 【クランプ】スチール
幅(mm)約600
厚さ(mm)1.2
質量(kg)約3.2
色オレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない)
適合管径(Φmm)約48.6
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです
車両衝突時の危険を軽減します
軽量のため、運搬・設置もラクです
樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。
材質特殊樹脂
長さ(mm)4000
直径(Φmm)42
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに
トラスコ品番740-1639
材質鉄
寸法(mm)810×600
質量(kg)3
色オレンジ
パイプ直径(Φmm)48.6
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
材質ポリエチレン(PE)
汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。
随所に水抜き孔を設置。
※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
材質PP
質量(kg)3.65
寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1000×59
柔らかい素材ですので通行人のけが防止になります
用途A型バリケード用のターポリンシート
材質ターポリン
幅(mm)290
寸法(mm)290×900
スチール製のワンタッチ式単管バリケード。クランプを締める手間が無く、安全で簡単でコンパクト
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)開時:550、閉時:150
高さ(mm)770
色オレンジ
材質(本体)スチール
洗練されたデザインとカラーリングが作業現場のイメージをアップします。角を丸くし、折りたたみにも工夫を加えた、安全性の高いフォルムです。
仕様折りたたみ式
材質(板面)ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5.2
高さ(mm)770
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
間口(mm)1180
仕様持ち運びしやすい取手付店舗などの看板や、バリケードの重石に。
材質本体:PEキャップ:PP
色オレンジ
質量(g)480(満水時:約10)
サイズ(mm)510(W)×165(D)×175(H)
アズワン品番64-2295-88
入数10個
1箱(10個)
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。
用途単管バリケードの視認性向上に。
寸法(mm)440×1800
色オレンジ
1枚
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。
単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。
風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。
4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。
長さ(mm)3800
幅(mm)440
各区画を目的別に色分けし、視覚的に注意喚起できます。単管バリケードにマジックテープで取り付けるだけなので、設置が簡単です。風抜けの良いメッシュ生地で、1mごとにカットが可能です。
材質ポリエステル
長さ(mm)3800
幅(mm)440
バリバンは単管バリケードに簡単に設置可能で、車両衝突時の衝撃緩衝に効果を発揮します。車両への単管パイプ突き刺さり事故を抑制します。反射材と製品色による視線誘導効果も有します。製品本体に注水する事で7kgになるので、ウエイト補助にも使用できます。
用途車両衝突時の衝撃緩衝に。単管バリケードの視線誘導に。
寸法(幅W×高さH)(mm)200×850
範囲(mm)適応可能:単管パイプ芯間隔505~550
注水量(L)推奨:4
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。