安全用品 :「バリケード」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン
質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2
色黄(反射)/黒
サイズ(Φmm)65×1,122(H)
径(mm)ベース:140×330
1本(1台)
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
足がワンタッチで開きます。
コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足)
色黄・黒
エスコ品番EA983FV-31B
寸法(mm)2000×460×750(H)
質量(kg)2
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
足がワンタッチで開きます。
コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足)
色黄・黒
エスコ品番EA983FV-31A
寸法(mm)1500×460×750(H)
質量(kg)1.9
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。
材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)
間口(mm)1566
質量(kg)1.34
高さ(mm)695
奥行(mm)484
折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等
材質ABS・PE・スチール
色黄黒
トラスコ品番854-7368
質量(kg)1.9
幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
スリムな形状のバータイプのバリケード!
足を折りたためるので、コンパクト。屋内、屋外を問わず使用できます。
材質ABS・PE・PC・スチール
連結が可能なコンパクト設計です。
反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に
材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)
塗装粉体焼付塗装
メッキユニクロメッキ
収納時寸法(mm)485×640×190
使用時寸法(mm)485×640×475
質量(kg)15/台
色黒×黄
車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。
分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。
耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。
材質角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ)
幅(mm)465
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×465×490
質量(kg)22
車輪径(Φmm)65
仕様【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕
色黒×黄
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。
高さ(mm)695
奥行(mm)484
間口(mm)2069
材質(ガードバー)ABS樹脂
質量(kg)1.48
材質(カバー)ポリエチレン(PE)
材質(脚)スチール
長さが「1.1~2m」に伸縮するので、スペースに合わせた設置が可能です。
脚がワンタッチで開くので、設置・撤去作業が簡単に行えます。
折りたたみ式でコンパクトになり、持ち運びに便利で、積み重ねて収納できるのでかさばりません。
別売の注水タイプのウェイトを装着すると、さらに安定した設置が可能です。
カラーコーン2個とコーンバー1本で設置するより、圧倒的省スペースで、設置中の景観デザインにも配慮できます。
用途工事現場からイベント会場の区画整理に、車載スペースが限られる作業車に
材質ABS、PE、PC、PET、スチール
設置寸法(mm)(1137~2008)×498×693
収納時寸法(mm)1137×95×145
約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付
材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ
幅(mm)反射シート:150
寸法(mm)スタンド:670×2本
色黄/黒
質量(g)580
タイプ収納目安:約10本
長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)
耐荷重(kg)20
最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)
内径(mm)両端リング:Φ80
バッグ寸法(mm)200×1200
ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
1セット(1セット)
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。