カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 安全用品
        • メガホン・ホイッスル・マイク(1)
        • カラーコーン・区画用品(8)
        • 道路用品(2)

安全用品 :「ポール用ウエイト」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイトReelex
2,698税込2,968
1個
当日出荷
バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番666-8659材質ポリエチレン幅(mm)300ブラック高さ(mm)130
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2Reelex
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌日出荷
本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が中間支柱なしで可能です。
用途工場内や作業場所等での区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セットReelex
24,980税込27,478
1セット(2本)
翌日出荷
本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。お得な2本セットです。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
チェーンスタンド ボーダースタンド 黒/黄反射 プリズム型 BD-PTR 1122×330mm 日本緑十字社チェーンスタンド ボーダースタンド 黒/黄反射 プリズム型 BD-PTR 1122×330mm日本緑十字社
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けにご利用いただけます。ベースは安定感があり、取手付で移動も簡単です。リズム型反射シートの採用で視認性抜群です。
仕様●サイズ:高さ/1122mm、ポリ台/140×330mm角、ポール径/65mm●フック:上部2箇所●色:イエロー反射/ブラック●質量:1.9kg(満水時10.2kg)●材質:頭部分・ポリ台/高密度ポリエチレン、ポール/ABS樹脂●注水式ウエイトタイプ●反射タイプ(プリズム型)●※チェーンは別売です。アズワン品番65-9038-39
Reelex プラチェーン内蔵ポール バリネオPro 中発販売Reelex プラチェーン内蔵ポール バリネオPro中発販売
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。高さ(mm)1050ポール:黄チェーン長(m)7.5幅(mm)380ポール径(Φmm)60適合チェーン線径(Φmm)6全高(mm)ポール:1050質量(kg)9材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン台座径(Φmm)380取扱説明書(1.82MB)
Elgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ) CORSAIRElgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ)CORSAIR
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド全長(mm)水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合)ポール長(mm)延長ポール:150アーム長さ(mm)下アーム:400、上アーム:400クランプ開口(mm)最大60仕様カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ) 中発販売プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ)中発販売
8,998税込9,898
1台
当日出荷
注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ仕様屋外使用可材質ポール、ウエイト:ポリエチレン幅(mm)300質量(kg)1.3高さ(mm)975(伸長時)満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイト エスコ直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイトエスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用エスコ品番EA983FT-75材質ゴム質量(g)2200内径×外径(Φmm)230×360
チェーンスタンド 日本緑十字社チェーンスタンド日本緑十字社
13,980税込15,378
1台
当日出荷
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単! ポールがねじ式なので取り外し簡単。チェイン取付用のフック付。ウエイトに取っ手が付いているので移動もスムーズです。
寸法(mm)(高さ)1122・(ポリ台)140×330角・(ポール径)65Φトラスコ品番371-9600材質(頭部分・ポリ台)高密度ポリエチレン、(ポール)ABS樹脂質量(kg)1.5(満水時:約10.2)日本緑十字社品番142001
やわらかポール用ウエイト TRUSCOやわらかポール用ウエイトTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
やわらかゴムポール用ベースです。
ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39トラスコ品番374-7786材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2
ボーダースタンド 日本緑十字社ボーダースタンド日本緑十字社
12,980税込14,278
1台
当日出荷
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単! ポールがねじ式なので取り外し簡単。 チェイン取付用のフック付。 ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。
全長(mm)1122ベース寸法(mm)140×330角ポール径(Φmm)65質量(kg)1.5(満水時:10.2)材質頭部分・ベース:高密度ポリエチレンポール:ABS樹脂

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら