安全用品 :「ポール用ウエイト」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
やわらかゴムポール用ベースです。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
トラスコ品番374-7786
材質ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)2.2
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用
エスコ品番EA983FT-75
材質ゴム
質量(g)2200
内径×外径(Φmm)230×360
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
色ブラック
高さ(mm)70
トラスコ品番440-3142
材質リサイクルゴム
幅(mm)300
質量(kg)2.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
用途関係者以外の立入制限に。
トラスコ品番666-8659
材質ポリエチレン
幅(mm)300
色ブラック
高さ(mm)130
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。
用途立ち入り禁止表示。
歩行者、車両の誘導。
高さ(mm)70
付属品ベースリッド(フタ)
材質本体:ポリエチレン(PE)、ベースリッド:塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)(満水時)3.5
重量が約1kgあり、コーンに装着することにより、風が強い日でも安心。
材質ゴム
厚さ(mm)20
質量(kg)約1
素材ゴム
こんなお得な商品も!
チェーンポール
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)837
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利
深さ(mm)約150
穴径(Φmm)約35
材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート
質量(kg)約13.5
色緑
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水(約10L)入れて使用します。
セット内容本体×1
材質PP、PVC
幅(mm)190
寸法(mm)190×240×55
色ブラック
1個
¥1,846
税込¥2,031
当日出荷
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単!
ポールがねじ式なので取り外し簡単。
チェイン取付用のフック付。
ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。
全長(mm)1122
ベース寸法(mm)140×330角
ポール径(Φmm)65
質量(kg)1.5(満水時:10.2)
材質頭部分・ベース:高密度ポリエチレンポール:ABS樹脂
注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。
フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。
伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。
回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ
仕様屋外使用可
材質ポール、ウエイト:ポリエチレン
幅(mm)300
質量(kg)1.3
高さ(mm)975(伸長時)
満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
高さ(mm)1050
色ポール:黄
チェーン長(m)7.5
幅(mm)380
ポール径(Φmm)60
適合チェーン線径(Φmm)6
全高(mm)ポール:1050
質量(kg)9
材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン
台座径(Φmm)380
取扱説明書(1.82MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単!
ポールがねじ式なので取り外し簡単。チェイン取付用のフック付。ウエイトに取っ手が付いているので移動もスムーズです。
色白
寸法(mm)(高さ)1122・(ポリ台)140×330角・(ポール径)65Φ
トラスコ品番371-9600
材質(頭部分・ポリ台)高密度ポリエチレン、(ポール)ABS樹脂
質量(kg)1.5(満水時:約10.2)
日本緑十字社品番142001
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド
全長(mm)水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合)
ポール長(mm)延長ポール:150
アーム長さ(mm)下アーム:400、上アーム:400
クランプ開口(mm)最大60
仕様カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。