安全用品 :「マイク変換プラグ」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。
付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個 適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ 質量(kg)約38 使用温度範囲(℃)5~35 感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク) 仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色 マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー 周波数特性100Hz~15kHz
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ52×181 質量(g)320(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ブラックメタリック色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります