安全用品 :「作業台車」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900 使用温度範囲(℃)-10~+50
1本ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に! 材質NBR(発泡ゴム) 形状半月型 幅(mm)35 厚さ(mm)18
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)900 質量(g)195 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 形状かまぼこ型 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)400 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。
用途衝撃吸収、衝撃緩和 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型(コーナー用)
1セット(4個)ほか
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 形状半月型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)セーフティーコーナー(50×50)
建物内部、コーナー・柱・作業用通路での台車等の接触保護に最適です。
用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 付属品エンドキャップ2個付 材質耐衝撃性硬質樹脂(抗菌剤入) 形状コーナー用 寸法(mm)角:50×50
1本ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)セーフティーコーナー(76×76)
建物内部、コーナー・柱・作業用通路での台車等の接触保護に最適です。
用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 付属品エンドキャップ2個付 材質耐衝撃性硬質樹脂(抗菌剤入) 形状コーナー用 寸法(mm)角:76×76
1本ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セーフラン安全用品安全クッションL字型
工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。カッターやハサミで必要な長さにカットできます。
用途衝撃吸収、衝撃緩和 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 形状L字型
1本ほか
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハサミやカッターで簡単に好きな箇所でカットできます。弾力性があり曲げても元に戻ります。コーナーに貼付るのに便利です。再剥離式のテープが付いているので簡単でキレイに貼って剥がせます。止水性も高く(ビート板と同じ材質)の為、水回り等でも使用可能。
用途保護材として。カットが自在で作業性がよい。倉庫内・什器・台車への取付。オフィス・棚・机等。 材質発砲ポリエチレンフォーム 長さ(mm)900 厚さ(mm)10 入数2本/1セット
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR-2501-2 ストレッチマグホルダー グリーンクロス 動画あり
『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。 全長(mm)440×120 支柱(mm)22Φ×300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

AR-2505-2 アイアンストッパー グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスアイアンストッパー
『アイアンストッパー』は、強力なマグネットとシンプルな構造を活かした、多用途に使えるスチール製のストッパーです。テーブルゲートリフター用のストッパーをはじめ、敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めなど、アイディア次第で多用途に使用可能です。テールゲートリフターの昇降板に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止し、作業の安全性を高めます。ネオジウム磁石を使用しており、強力な磁力でスチール製の面に簡単に取り付けられます。スチール製で耐久性に優れており、過酷な環境下でも使用できます。
用途テーブルゲートリフター用のストッパーに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×500×20
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷

AR-2500-2 マルチマグホルダー グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスマルチマグホルダー
『マルチマグホルダー』は、その強力な磁力と設置の自由度を活かして、作業効率を大幅に向上させることができる製品です。フォークリフト、台車、鉄製の棚など、磁石がつく場所ならどこでも簡単に設置できます。作業場所に合わせてフレキシブルに配置できるため、作業効率をアップさせたい場面で活躍します。ネオジウム磁石を使用しており、作業の邪魔にならないような最適な位置に強力な磁力で簡単にしっかりと固定できます。作業中に物が落下する心配がなく、安全に作業を進めることができます。
用途フォークリフトや台車など、様々な場所に設置して作業効率の向上に。 寸法(mm)130×72.5 支柱(mm)19Φ×130
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

コイルスプリング内蔵!国内唯一のゴム製蘇生型ポール!!。本体で衝撃を吸収!足元に負担をかけず床面に傷をつけません。本体が元に戻るので見栄えも良く、長期に亘り使用可能です!。「人とモノ」と輸送車等の接触事故を回避する為の防護材です。取り付けボルトによる転倒事故等を防止する、セフティーベースカバー付き!。蛍光反射テープ付きで視認性もUP!
用途貨物用エレベーターサイド・壁面・精密機器の周辺・進入禁止箇所・作業場出入り口付近等の接触・衝突防止と注意喚起。台車のストッパー・緩衝材として。 質量(kg)約10.0 直径(Φmm)約120 材質(本体)合成ゴムSBR(コイルスプリング内蔵) 全高(mm)約450 公差(mm)±3 ベース幅(mm)Φ約220 ゴム硬度(ポール部/ベースカバー)70°/60° 材質(ベースカバー)合成ゴムEPDM ベース高(mm)約10 材質(台座)Steel(ユニクロメッキ仕上げ) 適合アンカー推奨サイズ:M12
1本
46,980 税込51,678
21日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります