安全用品 :「保安 安全用品」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒 長さ(m)0.3~約4 材質(本体)プラスチック 質量(g)約280 テープ幅(mm)50 材質(テープ)複合材ビニール フック径(mm)(内径)85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)。超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。
材質超高分子ポリエチレン 寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170 質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10 内容量(L)10
1セット(10個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/緑
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/青
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業LEDストリームワン
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28 保証期間1年 LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯 設置位置(最大)約15m以内 設置条件台数:制限なし
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
黄色×黒 長さ(m)6 幅(mm)60 セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個 厚さ(mm)0.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)10 質量(kg)2 連続使用時間(時間)10 外径(mm)22 LED使用数(個)赤24個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途パトロールや防犯活動に 青色 機能点滅/点灯 連続点灯時間(時間)約100
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。
材質ポリプロピレン グリーン 質量(g)62 内径(Φmm)(差込口)40 寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
1台
739 税込813
当日出荷

擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ 耐荷重(kg)100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

6002 保安灯サンフィットソーラー(電池不要) OKACHO 動画あり
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。 保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。 また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。 作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。 LED色 材質(本体)ポリカーボネート強化樹脂 電源ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

コーンに引っかけて伸ばすだけの簡単取付 巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消 コンパクトだから運搬、設置、撤去がラクラク 長さ調整が可能なテープ式だから設置が自由 50mmの幅広テープ黄黒寅模様で目立つ
長さ(m)0.3~4 テープ幅(mm)50
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

1セット(4本)
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット(4本)
3,198 税込3,518
当日出荷

夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。 トラスコ品番709-0235 材質耐強化ポリカーボネート 幅(mm)78 寸法(mm)差込部:39.5Φ 高さ(mm)180 タイプ赤緑LED 電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA983FS-81 材質鉄、塩ビ 高さ(mm)153 質量(g)約380 クランプ径(Φmm)48.6 ホルダー径(mm)39.5~41
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

種別8Y0141 材質本体/綿・ポリエステル(防水加工)・ベース/ポリエチレン 質量(kg)2 高さ(mm)700 種類伸縮式 デザインライン入り
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。
用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。 トラスコ品番337-0673 材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂 幅(mm)74 高さ(mm)197 品名工事灯 LED使用数(個)赤4、緑2
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅 仕様無日照動作:約10日間 材質ポリカーボネート 寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39) 質量(g)約150 電源ソーラーパネル 蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh) 点灯方式交互点滅 LED青:2個、白:2個
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅 仕様無日照動作:約10日間 材質ポリカーボネート 寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39) 質量(g)約150 電源ソーラーパネル 蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh) 点灯方式交互点滅 LEDアンバー:4個
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンコー(三甲)保安灯ソーラー
種別8Y4168 材質ポリエチレン(PE)・ポリスチレン(PS) 質量(g)170
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光は、鉄部・単管パイプ・カットコーンなどに装着可能な保安灯です。屋外でも使用できるよう防水試験(IPX4防水試験合格品)をしっかり行っています。電源ONで電池残量の確認機能がございます。ソーラー充電できる環境ならどこでもご使用いただけます。マグネット付きなので様々な場所で活躍します。
用途工事現場・作業場・注意喚起に。 質量(g)60 電源(ニッケル水素)1.2V 600mAh 寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51 LED使用数(個)【赤】3 ソーラー単結晶シリコン太陽電池
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。 セット内容本体、三脚、ACアダプター 寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ) バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah) ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W 充電時間(時間)満充電まで約10 輝度調整昼夜輝度調整オート機能 点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる) NETIS番号QS-220025-A
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

オレンジ 付属品反射シート3枚 適合本体PF800
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SD010001-08 ソフトデリネーター ホワイト800 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ホワイト
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷

6300046062 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 色(本体)ホワイト
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

6300046064 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 色(本体)ホワイト
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

6300046063 ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 色(本体)ブラウン
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。 セット内容本体、三脚、ACアダプター 寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ) バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah) ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W 充電時間(時間)満充電まで約10 輝度調整昼夜輝度調整オート機能 点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる) NETIS番号QS-220025-A
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷

SD010001-03 ソフトデリネーター ブラウン800 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ブラウン
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷

SD010002-08 ソフトデリネーター ホワイト1000 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ホワイト
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

6300046061 ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン800 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 色(本体)ブラウン
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ブラウン
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)約1.9 直径(Φmm)14 表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

1缶(1kg)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります