安全用品 :「信号機電球」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600 質量(kg)20 電源ソーラーパネル、バッテリー 寸法(Φmm)(信号灯)250 連続動作時間7日 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JNT-S1 手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん ジェイウィン(J win) 動画あり
軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途交通安全指導に。 材質本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂 寸法(mm)350×230×60 質量(kg)1.4 取付手持ち 電源単3電池x4本(別売) 表示内容信号機 LED赤×38個、緑×40個 アズワン品番64-6599-62
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途工事現場の交通整理に 仕様【無日照時間】約10日間(満充電時) 質量(kg)50 径(Φmm)【灯部】250 電源(V)DC12 消費電力(W)2以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×2100 充電時間ソーラー8日、AC電源14時間 同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計 関連資料(1.58MB)
1台
699,800 税込769,780
60日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります