安全用品 :「夜間点灯 時計」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅 仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯) 視認距離約300 メーカー商品コード624222
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅 仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205 光源高輝度LED×8灯 使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本 視認距離300 メーカー商品コード620373
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167 光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本 視認距離300
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
1セット
799,800 税込879,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります