安全用品 :「工事現場用品」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
用途工事現場や料金所。 材質エチレンビニルアセラート 幅(mm)380 質量(kg)1 高さ(mm)700 寸法(幅W×高さH)(mm)380×700 種類スタンダード デザイン無地
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無日照で約10日間の使用が可能。 環境にやさしいソーラー充電式。 標準電波で、製品同士が同期して点滅。 フラッシュ点滅の採用で視認性向上。
LED色赤、青緑 質量(g)430 切替方式赤点滅/マルチ点灯(5秒間隔で繰り返します) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×260×80 LED使用数(個)(赤)3、(マルチ)1
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止など イエロー×ブラック 幅(mm)200 長さ(m)10 厚さ(mm)5 質量(g)580 トラスコ品番377-7529 形状平型 基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷

1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000 材質ABS樹脂 質量(g)約440 パイプ径(Φmm)34
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨、海ぞいでの使用に最適。
トラ 材質ABS、PE パイプ径(Φmm)34
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。 用途に合わせて、カラーが選べます。 反射テープ付きで夜間でも安心です。
用途工事現場や駐車場に。 長さ(m)1.3~2.0 材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm) 質量(g)480 パイプ径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。 雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/青
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーンバーのリング交換に使用します。
用途コーンバー用リング交換部品 材質PE(ポリエチレン樹脂) 質量(g)25 適合Φ34コーンバー用
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/緑
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

三角コーン スタンダード モノタロウ 動画あり
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 幅(mm)約380 質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。
用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。 材質PP 幅(mm)600(折りたたみ時) 高さ(mm)1000(折りたたみ時) 全幅(m)3.8 イエロー 質量(kg)約17 キャスター数2
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

丈夫で軽量 アルミ製の簡易型、楽々ゲート 豊富なバリエーションから選べます。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等 材質ABS・PE・スチール 黄黒 トラスコ品番854-7368 質量(kg)1.9 幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります