安全用品 :「工事用車両」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
文字内容車輌出入口
トラスコ品番854-7519
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:トヨタマーク240km/hで停止距離 約8.1m60km/hで停止距離 約12.9m
用途車両強制停止装置
材質アルミ合金
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:894×664×1040、収納時:200×664×1100、ショックアブソーバー付
表示内容黄地赤矢印
1セット
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)1.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)186×216
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS
質量(kg)1.04
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.67
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。
H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。
複雑な形状をしたコーナーの衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。
用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に
色イエロー
材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂
厚さ(mm)9
エスコ品番EA983FE-160
質量(g)約2200
寸法(幅W×長さL)(mm)1200×1800mm
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。
縦横カット可能で、対象物に合わせた施工ができます。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。
用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱、配管の保護材に
色イエロー
材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂
厚さ(mm)5
エスコ品番EA983FE-160S
質量(g)約1550
寸法(幅W×長さL)(mm)約1200×1800
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
質量(kg)0.85
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385×385
一目見て解るシンプルなデザイン。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
ベース寸法(mm)360×360
折り畳み式で場所をとらず収納性に優れるフリーコーンのゴム製ベース付きタイプ。
風にも強く緊急時の対応に最適。緊急車両や工事車両に積んであると安心です。
内部にLEDランプがセットされていて夜間視認性も抜群。長時間連続発光の省エネタイプです。
単三アルカリ電池二本で約100~200時間点灯します。(1分に約120回点滅)
質量(kg)3.2
使用電池単三電池×2個(テスト電池付属)
底面サイズ(mm)355×355
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
色(本体)緑
材質(本体)PE樹脂、(ステッカー)塩ビステッカー白
高さ(mm)700
種類スタンダード
底面サイズ(mm)385×385
デザイン文字入り
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385角
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385角
一目見て解るシンプルなデザイン。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
ベース寸法(mm)360×360
用途夜間工事時の車両や通行人誘導に。
付属品専用収納袋
材質PVC
質量(g)約620
寸法(cm)85×46
光源LED
使用電池必要電池:アルカリ乾電池(単3×3本)
厚さ(cm)約1.0
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場
材質ポリエチレン樹脂
ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。
仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。
電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)
消費電力(W)2.5~3程度
電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000
表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力
バッテリー本体に付属(40Ah)
充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間
連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
4日以内出荷
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
質量(g)約350
電池太陽電池:108mW
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト
点滅数(回/分)約180
発光時間(時間)夜間
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
電池太陽電池:108mW
蓄電池電圧(V)2.4
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物
蓄電池容量(Ah)630m
点滅数(回/分)200±20
発光時間(時間)夜間
両側緑色発光。縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠)
質量(kg)5.6
タイプブロー製枠付き・自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
板面(縦×横)(mm)1400×275
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射
サービス分類レンタル
縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様点滅時間帯:夜間
材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物
電池(太陽電池)240
蓄電池電圧(V)2.4
蓄電池容量(Ah)630m
点滅数(回/分)(最大)6600
業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。
セット内容本体、三脚、ACアダプター
寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)
バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)
ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W
充電時間(時間)満充電まで約10
輝度調整昼夜輝度調整オート機能
点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)
NETIS番号QS-220025-A
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。
セット内容本体、三脚、ACアダプター
寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)
バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)
ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W
充電時間(時間)満充電まで約10
輝度調整昼夜輝度調整オート機能
点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)
NETIS番号QS-220025-A
1セット
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m
用途車両強制停止装置
材質アルミ合金
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付
表示内容赤地白矢印
1セット
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
従来の高輝度反射に加え蓄光機能をプラス!光を吸収して自発光することで更に安全!
厚さ(mm)1
縦(mm)500
横(mm)300
シェブロン型反射シート付広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。
両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。重ねて収納可能です。
用途道路工事での車線規制に。
立入禁止区域の囲いに。
車両や歩行者の誘導に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×450×52
質量(kg)約2.2
アズワン品番64-6550-97
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『チェーンリール 16m』は、主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です。16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます。チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません。屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています。チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています。コーン取付リングは5個付きです。樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません。
用途工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。
仕様コーン取付リング(個):5
付属品収納袋(専用バッグ)
材質プラチェーン:PE、リール本体:PP
寸法(mm)330×330×100
色黄、黒
タイプ巻取式
チェーン長(m)16
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
アンカー工事が不要な接着タイプ。
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
色オレンジ
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
材質(ベース)特殊ウレタン樹脂
使用量330g/基
ベース幅(mm)250
関連資料施工要領書
簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。