安全用品 :「工事車両 表示」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:トヨタマーク240km/hで停止距離 約8.1m60km/hで停止距離 約12.9m
用途車両強制停止装置 材質アルミ合金 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:894×664×1040、収納時:200×664×1100、ショックアブソーバー付 表示内容黄地赤矢印
1セット
339,800 税込373,780
5日以内出荷

用途A型バリケード用の表示板 材質PP 幅(mm)200 寸法(mm)200×900
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。 質量(kg)7 電源単3形乾電池×2本、太陽電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153 連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード) 機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期 電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池) LED使用数(個)赤32
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

セーフラン安全用品LED方向指示矢印シート
用途夜間工事時の車両や通行人誘導に。 付属品専用収納袋 材質PVC 質量(g)約620 寸法(cm)85×46 光源LED 使用電池必要電池:アルカリ乾電池(単3×3本) 厚さ(cm)約1.0
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m
用途車両強制停止装置 材質アルミ合金 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付 表示内容赤地白矢印
1セット
359,800 税込395,780
5日以内出荷

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。 仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。 電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用) 消費電力(W)2.5~3程度 電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000 表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力 バッテリー本体に付属(40Ah) 充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間 連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
1台
1,498,000 税込1,647,800
4日以内出荷

業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。 セット内容本体、三脚、ACアダプター 寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ) バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah) ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W 充電時間(時間)満充電まで約10 輝度調整昼夜輝度調整オート機能 点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる) NETIS番号QS-220025-A
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷

業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。 セット内容本体、三脚、ACアダプター 寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ) バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah) ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W 充電時間(時間)満充電まで約10 輝度調整昼夜輝度調整オート機能 点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる) NETIS番号QS-220025-A
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります