安全用品 :「支柱ポール」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
ベルト色レッド
ベルト長さ(m)2
幅(mm)360
材質ポール:スチール、ベルト:ナイロン
質量(kg)8.14
高さ(mm)895
ガレージミラーを取付できる樹脂バンドです。径50~340のポールに適合します。樹脂製でサビないです。ハサミで長さ調整も簡単にでき、取り外しも簡単にできます。ステンレス並の強度で耐候性にも優れます。ハサミで簡単カットできます。脱着可能です。
用途ポールや支柱の取付に。
トラスコ品番556-2903
材質バンド:PET、留具:POM
長さ(mm)1200
幅(mm)10
色グレー
径(Φmm)50~340
1袋(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
蝶ボルトを締め込むだけでカンタン固定
スベリ止め加工でポールや支柱にがっちり固定
直径15mm~60mmのポールに使用可能
1辺の長さが15mm~50mmの支柱に使用可能
用途ポールや支柱などにガレージミラーをがっちり固定できる
適合ポール外径(Φmm)15~60
適合支柱(1辺)15~50mm
適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605・6610・6611 ガレージミラー専用
セット内容本体:1個、締込金具:1個、蝶ボルト:1個
材質本体:スチール(三価クロメート)、締込金具:スチール(三価クロメート)、蝶ボルト:スチール(三価クロメート)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)322×610×15
伸縮2段式のスノーポールです。
冬期間は1.8mの高さまで上部支柱を伸ばす事が出来ます。
その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム
色反射シート:赤色
高さ(mm)1800
段数伸縮:2段式
寸法(Φmm)反射板:100
巻数上部支柱反射シート:2段巻き
支柱径(Φmm)下部:76.3、上部:60
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ800mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン
質量(kg)(約)1
色支柱部 赤 ベース部 黒
高さ(mm)(約)800
太さ(mm)支柱:(約)70
径(mm)ベース部:(約)200
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1000mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン
質量(kg)(約)0.95
色支柱部 赤 ベース部 黒
高さ(mm)(約)1000
太さ(mm)支柱:(約)70
径(mm)ベース部:(約)120×120
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ800mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン
寸法(mm)ベース部:(約)120×120
質量(kg)(約)0.85
色支柱部 赤 ベース部 黒
高さ(mm)(約)800
太さ(mm)支柱:(約)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1200mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン
質量(kg)(約)1.2
色支柱部 赤 ベース部 黒
高さ(mm)(約)1200
太さ(mm)支柱:(約)70
径(mm)ベース部:(約)200
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1000mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン
質量(kg)(約)1.1
色支柱部 赤 ベース部 黒
高さ(mm)(約)1000
太さ(mm)支柱:(約)70
径(mm)ベース部:(約)200
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1200mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン
質量(kg)(約)1
色支柱部 赤 ベース部 黒
高さ(mm)(約)1200
太さ(mm)支柱:(約)70
径(mm)ベース部:(約)120×120
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
RS Pro 赤色バリア / スタンションポール、伸縮式 4 m職場の健康と安全に不可欠な要素である、この RS Pro 赤色のバリアと支柱には、ベルトが格納式で提供されています。これは、多くの企業や商業分野にとって貴重なモバイル安全ソリューションです。明るい色の印刷されたベルトにより、危険な場所をはっきりと視認できます。 スタンションポールを簡単に移動できるので、さまざまな場所で使用できます。可動式ですが、ポストは安定性を確保するため金属ベースを装填してしっかり固定されています。引き込み式 4 m ベルトには安全ブレーキが装着されています。複数の受信ヘッドで A4 掲示板を保持でき、スチール製の支柱ユニットの重量はわずか 11 kg で、ポータブルでありながら堅牢なバリアソリューションとなっています。 安全バリケードは、主に危険性のある場所への移動を防止したり、出入りを制限したりするために使用します。このような仮設バリケードは、主に、整備や修理が行われている作業場の仕切り、群衆の誘導や行列の管理などに使用されます。特長と利点.ベルトとブレーキが格納式の金属製支柱 .移動式安全バリアユニット .目に見える色で高視認性を実現 .高さは 980 mm .ベースの直径は 360 mm .チューブ径: 78 mm .イエローとブラックもご用意しています . A4 ディスプレイは別売りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 4m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属高さ = 980 mmmm商標名 = Viso
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
質量(kg)8~8.5(組立時)
組立寸法(mm)1950
表示内容全面通行止
1式
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼
組立寸法(mm)1950
質量(kg)8~8.5(組立時)
色赤×黄
高さ(mm)1950
種類組立式
表示内容一時停止
デザイン文字入り
1式
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
質量(kg)8~8.5(組立時)
組立寸法(mm)1950
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。