安全用品 :「支柱鋼管」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
伸縮2段式のスノーポールです。
冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。
その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途道路や駐車場に使用。
高さ(mm)1800
色反射シート:赤色
支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38
材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム
巻数上部支柱反射シート:2段巻き
寸法(Φmm)反射板:100
段数伸縮:2段式
伸縮2段式のスノーポールです。
冬期間は1.8mの高さまで上部支柱を伸ばす事が出来ます。
その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム
色反射シート:赤色
高さ(mm)1800
段数伸縮:2段式
寸法(Φmm)反射板:100
巻数上部支柱反射シート:2段巻き
支柱径(Φmm)下部:76.3、上部:60
太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示
幅(mm)146
奥行(mm)88
LED赤
LED使用数(個)6
色(本体)白
蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ
電池太陽:シリコンソーラー
発光体6個・LED赤色発光
点滅数(回/分)250~350
点滅灯:自動
バッテリー太陽電池3.7V-61mA
材質反射体:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付金具SGCC Z27
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。