安全用品 :「木用」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンバリ6000用のオプションの幅木セットを装着していただくと更に安全対策を強化できます。
用途マンホール内作業の安全確保に。 寸法(mm)810×150
1セット(4枚)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

用途マンホール内作業の安全確保に。 寸法(mm)940×150
1セット(4枚)
77,980 税込85,778
5日以内出荷

ガラス製ミラー専用の取付けパーツです。コンクリート、モルタル、金属板、タイルなどに穴をあけずに接着剤で取付けられます。穴あけ不要接着タイプのパーツです。
用途ミラー部品 セット内容接着材、木板ベース、ネジ4本 タイプ穴あけ不要接着タイプ ねじサイズ3×10(ステンレス・4本)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状コーナー用 使用温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74 仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性150Hz~15kHz スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手軽に。どんな場所にもフィットする。 やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。 はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。 小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、 オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に ・頭上注意の注意喚起に ・遊具や手すりのすべり止めに ・工場、施設の凹凸の保護に ・台車等の衝突軽減に ・柱や巾木の保護材に
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900 使用温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハッキリ、大きく見える。 取り付けワンタッチ! 角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認 店舗内の防犯 倉庫、通路の安全確認 寸法(mm)160×195 鏡有効径(Φmm)300R
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。 セット内容紅白各1本 紅白 柄径(Φmm)16.5 柄長さ(mm)600 材質(柄部)
1組(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮囲いの下部隙間解消に最適です。現場内からの資材飛び出し防止や、パネル・設置面の保護、美観性UPに効果的です。幅木を釘打ちしたり、直置きする際に発生するパネルの損傷を軽減でき、施工も簡単です。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。
長さ(mm)1000 幅(mm)60 高さ(mm)100 / 【対応隙間】90
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状コーナー用 木目ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900 木目ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエステル 寸法(mm)(旗部分)450×450 質量(g)70 柄長さ(mm)650 材質(柄部)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラー。 キズや錆び、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用。 コンクリート釘、木ねじ付属。
寸法(Φ×奥行D)(cm)26×4.5
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様木棒付 材質 寸法(mm)300×420 質量(g)50
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡 付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤 材質ガラス(銀引/端面耐湿加工) 材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアを止める最適な角度で設計された脚キャップが床面でグッとふんばります。(※脚キャップの底面にすべり止めスリッド加工)パイプ脚は操作性抜群のワンタッチ上げ下げ機構(ドアの開閉に便利)付属の補助板により木やアルミ製のドアにも取り付けできます。
材質パイプ部:ステンレス、台座部:鉄(ブラック焼付塗装)、磁石:フェライト磁石(2個)、脚キャップ部:エラストマー樹脂、台座保護カバー:ウレタン 寸法(mm)約35×250
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラー。 キズや錆び、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用。 コンクリート釘、木ねじ付属。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×175×60
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]イラスト付横断旗(横断中)
イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗! イラスト付横断旗「横断中」
仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体のみ 材質ポリエステル、木 寸法(mm)旗:約410×300、棒:Φ8×450
1本
655 税込721
当日出荷

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz スピーカー16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃)-20~+50 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 傾斜角度(°)(スピーカー)7.5 質量(kg)2.1 仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンリョウGENTI マンバリ740
マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。オプションの幅木セットを装着していただくと更に安全対策を強化できます。組み立て方はとっても簡単でスピーディーにセットができます。車両への収納や持ち運びなどの移動も心配はいりません。コンパクトにまとめることができるので楽に移動できます。
用途マンホール内作業の安全確保に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×940×940 質量(kg)41
1セット
429,800 税込472,780
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]イラスト付横断旗(子ども安全)
イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗! イラスト付横断旗「子ども安全」
仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体のみ 材質ポリエステル、木 寸法(mm)旗:約410×300、棒:Φ8×450
1本
655 税込721
当日出荷

先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ 付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚 適合段差(cm)5~20
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です 材質旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付) 長さ(mm)木製丸棒:650 径(Φmm)木製丸棒:15 寸法(縦×横)(mm)旗:450×450
1本
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです 取り付け、角度調節がワンタッチで行えます
用途ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに 形状角型
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ手旗
材質綿 寸法(mm)300×420 ハンドル径(Φmm)13 ハンドル長さ(mm)450 柄タイプ木柄 入数(本)5
1組(5本)
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凸面。ベースタイプ(ねじ止め)。
付属品ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(Φ100) 材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【ベース部】ABS樹脂 寸法(mm)160×198 全長(mm)140 質量(g)420 曲面R(mm)300
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

日本緑十字社FFミラー
フラットなのに広い視野を実現しました。取り付けはワンタッチ。 素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性に優れた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくく、軽量・安心設計です。
仕様接着剤付 取付可能対象ガラス面、大理石、アルミ、コンクリート、ステンレス、スチール焼付板、タイル、モルタル、ALCレンガ吹付面、木(合板)、レンガ、ブロック 材質特殊プラスチック
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2 材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42 消費電流(mA)15(9V時) 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm)83.5 防水性IPX2 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR3.0以下
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

降雪地域のドライバーを安全に導くスノーポールです。軽量・手軽なので設置作業の効率化がはかれます。
用途降雪地域の安全対策に。 仕様赤色部:5段(各300mmピッチ)、剣先有 トラスコ品番106-3868 材質 質量(kg)1 長さ(m)3 寸法(Φ×mm)30×3000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

5.2kgと軽量の為、背負って移動が可能。 両手が塞がらず安心して車椅子の補助が出来ます。 先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ 付属品ベルト2本、ボルト4本、スペーサー4個 耐荷重(kg)300 本体質量(kg)5.2 設置寸法(mm)約86.5×87 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7.5×92 適合段差(cm)5~20
1枚
119,800 税込131,780
3日以内出荷

音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。
付属品皿小ねじ×2、丸木ねじ×2 材質ハイインパクトスチロール樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色) 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40 適合ユニットコネクタープレート:YM-21M、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4 材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 出力BNCジャック(コネクタ) 消費電流(mA)10(9V時) 寸法(Φ×mm)80×211 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642) 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR2.6以下
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1 材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126 消費電流(mA)15(9V時) 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm)83.5 防水性IPX2 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR2.6以下
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A
ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214 仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色) 周波数特性150Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k 音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W) スピーカー12cmコーンスピーカー(2個) 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 定格入力(W)6
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)天井埋込形スピーカー
W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー。高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB) 付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4 寸法(mm)Φ214×102 質量(g)約650 定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W) インピーダンスハイインピーダンス100系 外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト 音圧レベル(dB)92(1W/1m) スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1 定格入力(W)3 音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。 もちろん1人で簡単に組み立てが可能ですので、作業時間と労力を大幅に削減できます。 水洗いも可能ですのでキレイにお使い頂けます。フレコン袋引っ掛けフック付です。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に 寸法(cm)83×83×110 サイドマジックテープ+ロープ
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

土木用でお使い頂けるフレコンスタンドです。 使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしました。 折り畳み式なので場所も取らずに、作業効率のアップ+安全にお使い頂けます。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に 寸法(cm)83×83×110 サイドロープ
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング