安全用品 :「洗えるタイルカーペット」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)300×300
色黄
タイプポイント
種類警告(点状)
加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)
材質(パイル)ナイロン100%
材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)
防炎性能試験番号E0850082
使用場所屋内用
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)300×300
色黄
タイプライン
種類誘導(線状)
加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)
材質(パイル)ナイロン100%
材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)
防炎性能試験番号E0850082
使用場所屋内用
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用
材質タイヤ:樹脂
材質(本体)ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。