安全用品 :「移動作業車」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。 全長(mm)720 質量(g)585 ポール長(mm)450
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。 全長(mm)720 質量(g)585 ポール長(mm)450
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。 全長(mm)600 質量(g)570 ポール長(mm)450
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。 検知範囲最大:0.3m 到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所) 検知距離(m)0.2~3 防塵防水性能IP53相当 充電方式AC100V充電式 サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60 稼働時間(時間)20
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付 アズワン品番65-3902-25
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります