安全用品 :「表示 注意喚起」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に
仕様手で切断可能
材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)200
厚さ(mm)0.01
質量(g)194
長さ(m)20
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)2.94
引張強度(N/10mm)2.1
安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途作業時の注意喚起に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
縦(mm)30
横(mm)50
取付け方法貼付タイプ
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として
材質PET
厚さ(mm)0.16
色黒/黄
長さ(m)33
底部に強力マグネットで車両などに簡単に設置できます。ON-OFFスイッチで点滅-消灯のシンプル構造。LEDライトでしっかり明るく光ります。配線不要の乾電池式です(電池は付属しません)。フォークリフトの車体やスチール製台車など幅広くご使用いただけます。
用途注意喚起等に。
仕様底部に強力マグネット
材質ポリスチレン
使用電池単3電池×4本(別売)
アズワン品番64-6360-83
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。
樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。
用途建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。
トラスコ品番207-4704
材質ポリエチレン
幅(mm)50
質量(kg)0.19
色レッド/ホワイト
取付方式テープタイプ
長さ(m)100
アズワン品番64-8364-49
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
フォークリフトライト 矢印タイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)120.5
奥行(mm)95.5
高さ(mm)37.5
定格電圧(V)DC12~48
消費電力(W)11
質量(kg)0.36
付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個
IP等級67
SPEED TAPE[[R上]]は専用ホルダー付きでテープ表示作業が簡単に行えます。
ホルダーにはテープを止めて固定できる構造になっています。
ホルダーにはフックもあるので引掛けて簡単に表示できます。
ホルダーにはテープをカットできるピンキング形状をした刃が付いています。
ホルダーのハンドルはエルゴノミックデザインで握りやすいです。
用途建設現場、工場内などでのあらゆる注意喚起に。
トラスコ品番207-4703
セット内容ホルダー1個、テープ100m×1巻
材質ホルダー:ポリプロピレン、テープ:ポリエチレン
幅(mm)50
質量(kg)0.32
色レッド/ホワイト
取付方式テープタイプ
長さ(m)100
アズワン品番64-8364-26
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
トラテープ クッションタイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)3
色イエロー×ブラック
基材発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)3
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)70
引張強度(N/10mm)3
ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。
質量(kg)約4
幅(cm)横:78 縦:44
使用電池単一2本
厚さ(cm)約3
LED使用数(個)30
連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
長さ(mm)200
幅(mm)45
厚さ(mm)1
質量(g)4
表示内容頭上注意
アズワン品番64-5072-08
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
質量(g)4
厚さ(mm)1
幅(mm)45
長さ(mm)200
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして
色別での管理用に。
厚さ(mm)0.16
材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)35
寸法(Φmm)50
使用場所屋内
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。
トラスコ品番819-6157
材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)
寸法(幅W×高さH)(mm)89×177
構造防滴
バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)
充電時間(時間)(ソーラー)14
連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
同期点滅式工事灯です。
夜間自動点滅機能が付いています。
機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。
拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として
連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)
仕様防滴構造
トラスコ品番788-7108
材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン
幅(mm)140
色赤/白
高さ(mm)304
質量(g)410
電源単1乾電池×2本(別売)
LED赤×3個、白×3個
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯
仕様マグネット付き
バッテリー3.7V 3000mAh
充電時間(時間)3~10
使用場所屋外用(IPX5)
点灯時間(時間)8.5~48.5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
幅(mm)300
厚さ(mm)5
高さ(mm)620
文字内容転倒注意 片面表示
質量(g)160
内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明
材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)122×122×38
質量(g)317(乾電池含む)
電源単三電池3本(別売)
連続使用時間(時間)最大100
LED色紫+白
固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))
色(本体)紫
視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)
照射角度(°)360
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯
仕様マグネット付き
バッテリー3.7V 3000mAh
充電時間(時間)3~10
使用場所屋外用(IPX5)
点灯時間(時間)8.5~48.5
1式
¥60,000
税込¥66,000
翌日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明
材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)122×122×38
質量(g)317(乾電池含む)
電源単三電池3本(別売)
連続使用時間(時間)最大100
LED色黄+白
固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))
色(本体)黄色
視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)
照射角度(°)360
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プラスチック製品なのでさびません。従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。注水・注砂両方対応のタンク付です。持ち運びに便利な持ち手付です。反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。
用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。
付属品チェイン取り付け用フック付き
材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC
質量(kg)1.08
色ポール:黄
高さ(mm)930
台の高さ(mm)110
台の直径(Φmm)255
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G
トラスコ品番567-1673
セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色赤色
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-40~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
トラスコ品番567-1672
セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色青色
保護等級IP68
EMC規格ECE R10
照射方式直線
動作温度範囲(℃)-40~80
耐震性7G
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁
付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10
電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222
制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)
周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)
対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM
歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)
ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター
音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック
録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4
音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質ポリエチレン
幅(mm)255
質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色反射白地赤文字
高さ(mm)930
材質(表示部)ステッカー
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質ポリエチレン
幅(mm)255
質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色反射白地青字
高さ(mm)930
材質(表示部)ステッカー
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質ポリエチレン
幅(mm)255
質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色反射白地青文字
高さ(mm)930
材質(表示部)ステッカー
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質ポリエチレン
幅(mm)255
質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色反射白地赤文字
高さ(mm)930
材質(表示部)ステッカー
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質ポリエチレン
幅(mm)255
質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色反射白地黒文字
高さ(mm)930
材質(表示部)ステッカー
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質ポリエチレン
幅(mm)255
質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色反射白地黒文字
高さ(mm)930
材質(表示部)ステッカー
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質ポリエチレン
幅(mm)255
質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色反射白地赤文字
高さ(mm)930
材質(表示部)ステッカー
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
1
2
次へ
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。