安全用品 :「表示板 使用中」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
特価
本日12月24日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。 質量(kg)7 電源単3形乾電池×2本、太陽電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153 連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード) 機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期 電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池) LED使用数(個)赤32
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.86MB)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。 12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。 ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。 縦型表示板ですので、設置面積が狭く、道幅の狭い現場や工事予告に最適です。
用途工事現場、災害現場での誘導に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1815×800 質量(kg)102 電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源 画面寸法(mm)H960×W320 消費電力(W)4(表示内容により異なる) 連続動作時間12日 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。 点灯時間(無日照)約7日 仕様強制充電用ACアダプター付 電源4.5Ahバッテリー/AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330 機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター 点灯方式3種類×文字3種類 ソーラーパネル出力10W LEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。 仕様剣先なし、片面高輝度反射 長さ(mm)2000 厚さ(mm)ポール:1.4 表示板:蛍光イエロー無地 直径(Φmm)38 枚数【シート数】2 シート幅(mm)300 色(シート)赤反射
1セット(5本)
29,980 税込32,978
14日以内出荷

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。 仕様剣先なし、片面高輝度反射 長さ(mm)2000 厚さ(mm)ポール:1.4 表示板:蛍光オレンジ無地 直径(Φmm)38 枚数【シート数】2 シート幅(mm)300 色(シート)赤反射
1セット(5本)
29,980 税込32,978
14日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります