安全用品 :「spc」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。
直径×長さL(Φmm×mm)(外寸)20×28、(内寸)9×23 適合サイズマイク:直径9mm~14.5mm、長さ(奥行)12.5mm~22mm
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。オリジナルデザインも1台から製作できます。キャスター付なので移動がラクです。
用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装) 質量(kg)25.5 高さ(mm)982 奥行(mm)430 間口(mm)430 デザイン無地 2018年トラスコ掲載ページ6 1572
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式コーンでコンパクトに収納可能です。バリアリールminiが取付可能なスチールプレート付きです。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)660 幅(mm)260 質量(kg)1.8 仕様反射テープ付き
1セット(2枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

サインプラチェーン 中発販売 動画あり
最大ストローク左右で20m ※片側最大10m 軽量プラスチックチェーン内蔵 ”チェーンロックスライダー”で固定&収納 高品質&高耐久なフルカラー印刷 オリジナルデザインも1台から製作可能 機能性と安定性を兼備したキャスター 余分なチェーンはスッキリ収納
仕様屋外使用可、D型カラビナ付 質量(kg)約27 キャスターアジャスター付キャスター(2個)+足踏式ストッパー付自在キャスター(2個) チェーン線径(Φmm)6 チェーン長(m)両側20(片側最大10)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間など暗所での進入規制に。
使用場所屋外使用可 仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所) 長さ(m)20 適合チェーン線径(Φmm)6
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。
トラスコ品番160-7738 質量(kg)27 奥行(mm)430 間口(mm)430 キャスター径(Φmm)100 (アジャスター付2個)、2個アジャスターのみ 表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面) アズワン品番64-8692-23
1台
78,980 税込86,878
30日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。
トラスコ品番160-7736 質量(kg)32 奥行(mm)580 間口(mm)580 キャスター径(Φmm)100(4輪自在ストッパー付) 表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面) アズワン品番64-8692-22
1台
95,980 税込105,578
30日以内出荷

夜間など暗所での進入規制に。
仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所) 長さ(m)20 使用場所屋外使用可 適合チェーン線径(Φmm)6
1台ほか
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質下部:アルミ構造板 高さ(mm)1800 間口(mm)1000 質量(kg)10 奥行(mm)30 色(本体)シルバー
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)Bluetoothユニット
本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。
寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122 質量(g)165 出力Bluetooth標準規格 Powerclass2 周波数特性20Hz~20kHz 使用電源DC12V(組み込み機器より受電) 消費電流(mA)35以下 通信方式Bluetooth Ver/5.0 関連資料(0.62MB) 通信距離(m)最大10※使用環境により異なる 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング