絞り込み
特性
  • その他
  • さび止め(4)
  • ツヤ消し(1)
  • 導電(5)
  • 抗菌(1)
  • 接着性(1)
  • 早強性(1)
  • 絶縁(20)
  • 耐はく離(12)
  • 耐久・耐摩耗(74)
  • 耐候(49)
  • 耐寒(32)
  • 耐油(21)
  • 耐熱・難燃(160)
  • 耐薬品(69)
  • 耐衝撃・耐振動(87)
  • 耐食・防腐(20)
  • 速乾(46)
  • 防カビ(23)
  • 防水・耐水(188)
ブランド
  • セメダイン(53)
  • PROST's(24)
  • コニシ(4)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • アルテコ(ALTECO)(3)
  • 家庭化学(3)
  • 信越化学工業(3)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • ワイドワーク(3)
  • タイムケミカル(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 関西パテ化工(2)
  • エスコ(1)
  • 高森コーキ(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • 関西ポリマー研究所(1)
  • 三陽工業(1)
  • 化研テック(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(54件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン(79件のレビュー)
619税込681
1本(330mL)
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
アロンアルフア(ゼリー状) コニシアロンアルフア(ゼリー状)コニシ(35件のレビュー)
389税込428
1本(4g)ほか
当日出荷
タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品成分シアノアクリレート系透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性タレない、しみ込まない、用途広い危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)セメダイン(42件のレビュー)
369税込406
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表 製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
ボンドCH38 木工用 コニシボンドCH38 木工用コニシ(48件のレビュー)
899税込989
1袋(3kg)ほか
欠品中
主な用途木工用環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色危険物の類別非危険物特性水性主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)セメダイン(42件のレビュー)
489税込538
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
室内かべ補修材 かべパテ セメダイン室内かべ補修材 かべパテセメダイン(42件のレビュー)
439税込483
1箱(300g)ほか
当日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に白色付属品ヘラ、ヤスリ改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+セメダイン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(170g)ほか
当日出荷
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
シリコーンシーラント 8060(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060(全10色)セメダイン(6件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
車止め用接着剤 車止め用 セメダイン車止め用接着剤 車止め用セメダイン(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(170mL)ほか
当日出荷
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地成分エポキシ変成弾性灰白色主成分変成シリコーン樹脂特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)セメダイン(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(330mL)
当日出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
428税込471
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
木部補修用 木工パテA セメダイン木部補修用 木工パテAセメダイン(29件のレビュー)
479税込527
1本(50mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
難接着材料用接着剤 EP001N セメダイン難接着材料用接着剤 EP001Nセメダイン(16件のレビュー)
969税込1,066
1セット(40g)ほか
当日出荷
接着のしにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどの エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミの接着にご使用いただける接着です。 高強度タイプの弾性接着剤です。 混合して40分後から硬化が始まります(23℃)。 耐熱+120度、耐寒-60度が目安です。
用途汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。 振動や冷熱繰り返しの使用条件での接着。 各種工芸品の製作。成分エポキシ樹脂系剪断接着強さ(N/mm2)11.0T型剥離強度(N/mm)3.42主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【動きづらくなる時間】約40分、【実用強度に達する時間】約24時間(23℃湿度50%)硬化後:アイボリー主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:変成シリコーンポリマー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)PROST's(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
コンクリート用接着剤 コンクリメント セメダインコンクリート用接着剤 コンクリメントセメダイン(18件のレビュー)
389税込428
1本(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110 セメダインプラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110セメダイン(10件のレビュー)
629税込692
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種ゴム・プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。付属品ヘラ、ヤスリ淡白色半透明主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間24時間以上オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃危険物の性状非水溶性
建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1Rセメダイン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類などJIS規格JIS A 5538成分変成シリコーン樹脂白色主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品関連資料製品カタログ(1.39MB)主なワークパーツ
ウッドエポキシ コニシウッドエポキシコニシ(5件のレビュー)
769税込846
1個(90g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)成分エポキシ樹脂危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RXセメダイン
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤関連資料製品カタログ(1.31MB)
ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)セメダイン(13件のレビュー)
1本(320mL)
取扱停止中
環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール規格JSIA F☆☆☆☆主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%外観均一ペースト体積変化(%)4有効期限12ヶ月(5~35℃)仕様【推奨プライマー】MP2000JIS規格JIS A 5758密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
2液系弾性接着剤 EP001K セメダイン2液系弾性接着剤 EP001Kセメダイン(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(320mL)ほか
当日出荷
二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)20主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー硬度(ショア A)78主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分硬化後:アイボリー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
木工用接着剤 木工用 セメダイン木工用接着剤 木工用セメダイン(12件のレビュー)
179税込197
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
弾性粘着剤 BBX セメダイン弾性粘着剤 BBXセメダイン(8件のレビュー)
599税込659
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置耐熱温度(℃)150淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(6件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(4.5kg)
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
シリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色)セメダイン
899税込989
1本(330mL)
欠品中
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アイボリー)
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤) セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤)セメダイン(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤です。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。可使時間(分)60硬化時間(時間)6成分エポキシ樹脂系(主剤)、ポリアミドアミン(硬化剤)仕様【可使時間(20℃)】約60分、【ゲル化時間(20℃)】約6時間主成分エポキシ樹脂系体積抵抗率(Ωcm)7.1×1015密度(g/cm3)主剤:1.16、硬化剤:0.97外観主剤:淡黄色透明、硬化剤:淡褐色透明質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)15.7T型剥離強度(N/mm)0.4線膨張係数7.1×10-5吸水率(%)0.8粘度(Pa・s)主剤:25、硬化剤:60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)54被着材の素材金属、熱硬化性プラスチック、ガラスなど主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)セメダイン(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1本(600g)ほか
当日出荷
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2主なワークパーツ仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭
エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明) セメダインエポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明)セメダイン(1件のレビュー)
669税込736
1セット(15g)
当日出荷
透明度が高く、耐熱・耐水・耐薬品性に優れているエポキシ系接着剤です。 10分(20℃)で硬化がはじまり、約60分後に実用強度に達する速硬化タイプです。 約24時間(20℃)で最終強度に達します。
用途プラモデル・金属模型の製作・補修に 釣り具の製作・補修に 手芸や日曜大工に
サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業サン・ボンド(アクリル用)三陽工業(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
欠品中
アクリル用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。主な用途アクリル成分ジクロロメタン+エタノール危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化)セメダイン
729税込802
1本(20mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬化後もゴムのように固まる速硬化の弾性接着剤です。 2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途(1)金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 (2)屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 (3)趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)ブラック主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
シリコーンシーラント HI300 セメダインシリコーンシーラント HI300セメダイン(3件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。脆化温度(℃)-40伸び(%)500施工温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬さ(Hs)25
セメント除去剤 剥 国際科学セメント除去剤 剥国際科学(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(18kg)
当日出荷から8日以内出荷
道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ成分有機酸、分解促進剤、安定化剤液性酸性危険物の類別非危険物
はがせる固定剤 セメダインD セメダインはがせる固定剤 セメダインDセメダイン(2件のレビュー)
698税込768
1個(17g)
当日出荷
【JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025】〈新商品部門〉経済産業省 製造産業局長賞 受賞 【2025年夏の文紙フェア】〈新商品部門〉金賞 受賞 しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。 ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。 ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。 開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
用途フック・インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなどの、生活を快適にする固定に 防犯対策として、センサーライトなどの固定に 盗難抑制対策として、宅配ボックス・グレーチング・スマートドアホンなどの固定に 揺れ、風による店頭対策として、室外機・ワレモノ・突っ張り棒・ライトスタンドなどの固定に付属品保管用キャップクリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性はがせる関連資料製品カタログ(5.96MB)被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
塩ビ雨どい・波板用接着剤 雨どい用 セメダイン塩ビ雨どい・波板用接着剤 雨どい用セメダイン
329税込362
1本(50mL)
欠品中
硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。 硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。 固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着 雨どいの接着 硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着 硬質塩ビ板、波板同士の接着主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修透明種類塩化ビニル系主成分塩化ビニル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ドープセメント危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)セメダイン(6件のレビュー)
729税込802
1本(750g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
699税込769
1本(20g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器付属品極細ノズル、乾燥剤透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン(2件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材