1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工! ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。 あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。 複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。 異種材料の接着や固定に使用できます。
用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。 断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。 ガスの種類LPG+DME(ノンフロン) 主成分ジフェニルメタンジイソシアネート 発泡体積(L)約40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量470mL 硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後) 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります