接着剤・補修材 :「ロックタイ」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約45(1本)
色クリーム
切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)
施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.035
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約5-7
密度(kg/m3)硬化後:約14-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量539mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個(750mL)
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約20(1本)
色白
切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)
施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.032
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約6-8
密度(kg/m3)硬化後:約19-23
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量310mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約20(1本)
色白
切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)
施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.032
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約6-8
密度(kg/m3)硬化後:約19-23
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3720mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(500mL×12本)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約45(1本)
色クリーム
切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)
施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.035
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約5-7
密度(kg/m3)硬化後:約14-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6468mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(750mL×12本)
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。