落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上
外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)
危険物の類別非危険物
塗布工法…モルタルの接着力を向上させ、長期的に接着力を保持します。優れた止水効果を発揮し、仕上げ材料の施工を容易にし、強度をアップします。混入工法…減水効果が大きく、乾燥収縮量が軽減されます。モルタルの柔度変化が少ない為、コテ伸びに優れています。
用途塗布工法…モルタル接着増強剤、ALCプライマー、SL材用プライマー/混入工法…モルタルへの混入、薄塗り用モルタルへの混入、セメントペーストへの混入
危険物の類別非危険物
作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修に(パット工法)
使用量(1立米)50袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修
使用量(1立米)87袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。