接着剤・補修材 :「モルタル仕上げ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減。コテ仕上げ時の作業性の改善。コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減。原液使用の水性タイプにより使いやすく安全です。コンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生。暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生
乳白色液体 成分エチレン系ポリマー 塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180 密度1.03 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200
1缶(18kg)
17,980 税込19,778
12日以内出荷

セメントモルタルの硬化を促進します。コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。ブリージング水(浮水)が減少します。強度がアップします。
成分無機質系化合物 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(500g)ほか
429 税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マノールサクビ45
モルタルの接着性、防水性、各種耐候性が向上します。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。モルタルに適量を混入することによりポリマーセメントモルタルになります。下地の吸水調整材としても優れた性能を発揮します。
用途塗布工法 ≪吸水調整材≫ 下地に塗布することで急激な水分の移動を抑制し、接着力を高めます。混入工法 《モルタル改質・接着増強剤・防水性向上》 不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、クラック補修、サッシ詰モルタル、樹脂モルタル 乳白色液体 pH5.5±1.0 主成分エチレン酢酸ビニル共重合体 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。
用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。 主成分プレミックス粉体(アクリルカチオン系粉体樹脂配合) 適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材等、すべての仕上塗材、塗料 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)約6.5(1mm厚)
1箱(10kg×2袋)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。
用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。 セット内容粉体17kg、強化液3.5kg 主成分(粉体)プレミックス粉体、(接着強化液)力チオンアクリル系工マルジョン 適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材、大理石等、すべての仕上塗材、塗料 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)約10(1mm厚)
1セット(20.5kg)
8,498 税込9,348
10日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります