接着剤・補修材 :「簡易モルタル」の検索結果
「太平洋プレユーロックス GC」は低発熱型無収縮モルタルをベースに豆砂利及び各種混和材を配合した簡易無収縮グラウトコンクリートです。 水和に伴う温度上昇が低い為、温度応力を軽減できる事から部材厚さが比較的厚い箇所や施工容量が大きな箇所への充填に適しており、狭小部や小規模なコンクリート打設の代わりに使用できます。プレミックスタイプ。プレミックスタイプのため、 いつも均一な品質性能が得られます。 現場で所定水量と練り混ぜるだけで高品質な簡易無収縮グラウトコンクリートが得られます。高流動性。優れた流動性を発揮しますので、スムーズに充てんすることができ、 作業性 成型性に優れます。無收縮性。ノンブリーディングであり、かつ適量配合された石灰系膨張材の作用により、 拘束条件下で無収縮性が発揮でき、部材との一体化が図れます。早強性・高強度。初期強度が高く早強性を有するとともに、 長期的にも安定した強度発現性が得られます。優れた施工性。ハンドミキサ等の機械練りができ、 モルタルポンプでの圧送が可能です。低発熱性。ベースとなる低発熱型無収縮モルタルに豆砂利 (粗骨材の最大寸法 6mm) を配合している事から、一般の低発熱型無収縮モルタルに比べ、 水和に伴う温度上昇が低いため、比較的部材厚の大きな箇所に適用できます。
規格プレミックス型
危険物の類別非危険物
1個(25kg)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。