絞り込み
ブランド
  • 旭化成ワッカーシリコン
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(417)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(242)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(134)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(60)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッカー型取りシリコーン 縮合型 硬化剤 旭化成ワッカーシリコンワッカー型取りシリコーン 縮合型 硬化剤旭化成ワッカーシリコン
4,498税込4,948
1セット(40g×10缶)
10日以内出荷から14日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワッカー型取りシリコーン 縮合型 旭化成ワッカーシリコンワッカー型取りシリコーン 縮合型旭化成ワッカーシリコン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(1kg×10缶)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
型取りシリコン 一般 旭化成ワッカーシリコン型取りシリコン 一般旭化成ワッカーシリコン
68,980税込75,878
1セット
8日以内出荷
室温または加熱によって硬化。 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性 低硬度 低粘度、高い流動性 注型樹脂、特にポリウレタン樹脂に対する優れた耐久性
用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型です。 高強度・耐久性が必要とされるシリコーンゴム型(擬壁・コンクリート) や 一つのゴム型から多くの複製が必要な各種注型樹脂用ゴム型(工業生産用) に適しています。使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください)硬さ26(DIN 53505)機能耐熱・かたどり伸び(%)450(DIN 53504-S1)密度(g/cm3)1.13(23℃・DIN 53479 A)外観赤茶色粘度(mPa・s)25000(23℃・B型粘度計)硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化剤比率M 4601 B 混合比 9:1標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間)引裂強度(N/mm)20(ASTM D 624 B)
型取りシリコン 一般 付加硬化型 旭化成ワッカーシリコン型取りシリコン 一般 付加硬化型旭化成ワッカーシリコン
179,800税込197,780
1セット
8日以内出荷
室温または加熱によって硬化。 高引裂強度 超低硬度 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性
用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型。柔らかく伸びのあるゴム製品(マネキンの皮膚等)です。セット内容A剤30kg / B剤3kg使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください)硬さ20(DIN 53505)機能かたどり伸び(%)700(DIN 53504-S1)密度(g/cm3)1.1(23℃・DIN 53479 A)外観半透明粘度(mPa・s)20000(23℃・B型粘度計)硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化剤比率M 4600 B 混合比 10:1標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間)引裂強度(N/mm)25(ASTM D 624 B)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材