特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)GVカートリッジタンク170cc
トラスコ品番814-4816 セット内容プランジャー付 材質ポリエチレン 全長(mm)300 外径(mm)Φ43 危険物の類別非危険物 内径(mm)Φ41
1袋(10本)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)手元スイッチ単体
用途S型ポンプ 1ch用 仕様使用可能押圧チューブ番号:5071014 トラスコ品番814-5014 セット内容手元スイッチ付ホルダー、ノズルガイド(PAT-NG05、NG07、NG10、NG14) 危険物の類別非危険物
1袋
21,980 税込24,178
8日以内出荷

テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します
用途S型ポンプ 1ch用。TT10仕様 トラスコ品番814-4938 セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m 寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本 危険物の類別非危険物
1袋
8,698 税込9,568
8日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)シリンジ(プランジャ付)
用途AF600。HV2000。HV3000 トラスコ品番814-4876 セット内容プランジャ付 材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂 内径(Φ)23 直径(Φ)26 全長L(mm)160 危険物の類別非危険物
1袋(20本)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)ポンプ補修キット
ローラーピンプレート部関係補修品キット
トラスコ品番814-4994 危険物の類別非危険物
1袋
5,998 税込6,598
8日以内出荷

手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。
用途S型ポンプ 1ch用 セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ 寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本 危険物の類別非危険物
1袋
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)GVポンプユニット
用途GV7000ポンプ用モーター部一式 トラスコ品番814-4805 危険物の類別非危険物
1袋
129,800 税込142,780
8日以内出荷

接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。 付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m) 質量(kg)7.2 電源(V)AC100~240 適合チューブ内径(Φmm)4
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります