接着剤・補修材 :「アルミ粘土」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合アルミニウム
エスコ品番EA934WA-4
耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)
危険等級Ⅲ
使用可能時間(分間)4
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.115L
危険物の性状非水溶性
1本(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。