接着剤・補修材 :「クロス用 接着剤」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。
水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚
危険物の類別非危険物
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)
アズワン品番65-9312-97
危険物の類別非危険物
1組
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。