接着剤・補修材 :「パテ用ヘラ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
仕様液状(アルミ入り) 使用温度範囲(℃)-80~220 耐圧(MPa)174 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。) 可使時間(分)60 引張強度(MPa)51 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)-35.000 荷重たわみ温度(℃)60、108 硬化時間(時間)6(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)83 硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3 比重(g/cm3)1.6
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
9,220 税込10,142
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)2000 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)100 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120 可使時間(分)30 引張強度(MPa)50 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)1,700,000 荷重たわみ温度(℃)100 硬化時間(時間)10(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)42 硬度(ショア D)ASTM D 1706:85 比重(g/cm3)2.3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。 高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
ホワイト・ナチュラル 硬化時間(時間)約1(20℃) エスコ品番EA934AS-12 耐熱温度(℃)90~100 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)約1(20℃)
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。 木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。 速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。 ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
ラワン エスコ品番EA935KN-24 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
735 税込809
当日出荷

付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修 成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水 オフホワイト系 使用温度範囲- 内容量(mL)80 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間 危険物の類別非危険物 施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります