接着剤・補修材 :「工作用 木」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作
材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)30
pH4.0~5.5
耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)
可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
1本
¥420
税込¥462
翌日出荷
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。
接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。
接着力、耐久性に優れています。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。
JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
主な用途木工作・紙工作・手芸など
エスコ品番EA935NB-2
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作
材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)50
耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)
可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)実用:3(20℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥280
税込¥308
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。