接着剤・補修材 :「白 フランジ」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
液状ガスケット。
脱オキシムタイプ。
シリコンシール剤。
ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
色ホワイト
エスコ品番EA930M-1B
耐熱温度(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止
エスコ品番EA933BA-1A
使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
寸法(mm)245×80×50
色乳白色
質量(g)284
使用温度範囲(℃)-20~120
外観ペースト状
施工温度(℃)10以上
危険物の類別非危険物
1個
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)65
使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
完全硬化時間-
硬化時間(時間)実用:3(20℃)
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。