絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(417)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(242)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(134)
  • PROST's(122)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(60)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング固定用接着剤 PERMATEXベアリング固定用接着剤PERMATEX(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(6mL)
当日出荷
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状
高耐熱レッドRTVシリコーン PERMATEX高耐熱レッドRTVシリコーンPERMATEX
5,398税込5,938
1個
当日出荷
不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
スレッドロッカー PERMATEXスレッドロッカーPERMATEX(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1本(50mL)
欠品中
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150主なワーク3次元形状
スレッドロッカー高強度 PERMATEXスレッドロッカー高強度PERMATEX
5,098税込5,608
1本(50mL)
5日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
溶剤系速乾硬化型ガスケット PERMATEX溶剤系速乾硬化型ガスケットPERMATEX
3,198税込3,518
1個
当日出荷
速乾/硬直性分解不可若干柔軟性がありながらも固いフィルム状に硬化漏れ防止性に優れる速乾性で粘着性のあるペースト状組み立て後、2時間で稼働可能。完全硬化は24時間
用途フランジ、新旧ガスケットの両面、ねじ及びホースでの接続部、カバープレート及び半永久的再組み立て作業の全てにおいて使用します。トラスコ品番520-8651タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)-54~204容量(g)311危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
ねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロック PERMATEXねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロックPERMATEX
3,998税込4,398
1個(127g)
当日出荷
低温度下や硬化速度を早める際に使用。 ネジ固定前に部品や表面を洗浄。 大きな隙間を速やかに硬化。
用途ねじゆるみ止め剤使用方法1.接着面の油分等を取り除いた後、硬化促進剤を片面に塗布してください。2.良く換気された場所で硬化促進剤を十分に揮発させてください。3.接着剤を部品に塗布したら直ちに部品を組み付けてください。4.固定するまでの間、動かさずにしっかりと部品を固定してください。液色透明成分ヘプタン、プロパン、イソブタン等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
シリコン系耐油ガスケット PERMATEXシリコン系耐油ガスケットPERMATEX
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。耐油・耐クーラント性に優れています。24時間でシリコンがゴム状に硬化します。耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。
用途ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等トラスコ品番472-3200材質シリコン樹脂他【液色】灰タイプシリコン使用温度範囲(℃)-55~232容量(g)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.094L危険物の性状非水溶性
自動車用接着剤 スーパーグルージェル PERMATEX自動車用接着剤 スーパーグルージェルPERMATEX
999税込1,099
1個
10日以内出荷
ジェルタイプでゴム、金属、プラスチック部品を瞬時に接着します。PP、PE、シリコンゴム等の接着は出来ません。皮革に使用すると、接着部が固くなり、柔軟性を損なう場合があります。接着面が小さい場合やメッキ部の接着は十分な強度が得られないことがあります。
用途金属、プラスチック、ゴム、ビニール、紙、材木、コルクの接着に。(※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素ゴム、発砲スチロール、布、ガラスなどは接着しません。)成分シアノ、ポリメチルメタクリレートトラスコ品番709-7641透明容量(g)2危険物の類別非危険物
金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング PERMATEX金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディングPERMATEX
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプです。
用途肉盛り補修および接着に。成分エポキシ樹脂トラスコ品番709-4382グレー(主剤/硬化剤)使用温度範囲(℃)-51~149容量(g)主剤 28、硬化剤 28硬化時間(分)(初期)完全(時):5/24危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材