接着剤・補修材 :「ねじ シール剤」の検索結果
速乾/硬直性分解不可。若干柔軟性がありながらも固いフィルム状に硬化。漏れ防止性に優れる。速乾性で粘着性のあるペースト状。組み立て後、2時間で稼働可能。完全硬化は24時間
用途フランジ、新旧ガスケットの両面、ねじ及びホースでの接続部、カバープレート及び半永久的再組み立て作業の全てにおいて使用します。
トラスコ品番520-8651
色茶
タイプ溶剤系
使用温度範囲(℃)-54~204
容量(g)311
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.115L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
完全硬化時間24時間
適合温度(℃)-55~150
主なワーク3次元形状
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)-54~204
液色緑色
強度高強度
主なワーク3次元形状
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。