絞り込み
ブランド
  • メーコー
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(417)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(242)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(134)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(60)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
特性
  • 耐熱・難燃(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コナパテF メーコーコナパテFメーコー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。 下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。pH8~9(アルカリ性)可使時間(分)120接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊危険物の類別非危険物主なワークパーツ
MK外壁補修材 メーコーMK外壁補修材メーコー
1,398税込1,538
1本(330mL)
当日出荷
チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
MKフィールドパテ メーコーMKフィールドパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)ほか
7日以内出荷
内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー特性防火規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
コナパテシルキー60 メーコーコナパテシルキー60メーコー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)90可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
コナパテV120 メーコーコナパテV120メーコー
2,098税込2,308
1袋(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(分)120主なワークパーツ危険物の類別非危険物
スピード30 メーコースピード30メーコー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
塗装下地専用に開発された可使時間30分タイプです。 粒子を細かくヤセを極限まで減らしました。 羽根のように軽いヘラさばきを実現しました。 ブリッジテープとの併用できれいな仕上がりです。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)60可使時間(分)30危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パテ専用金ベラ メーコーパテ専用金ベラメーコー
8,798税込9,678
1箱(10本)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
コナパテV60 メーコーコナパテV60メーコー
2,098税込2,308
1袋(5kg)
7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
クリンナ MAXパテ メーコークリンナ MAXパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)
7日以内出荷
内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整特性防火規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
MKダンパテ メーコーMKダンパテメーコー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整規格厚付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)5
MKダンパテ メーコーMKダンパテメーコー
7,998税込8,798
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
MK水性エポパテ メーコーMK水性エポパテメーコー
8,998税込9,898
1セット(3kg)ほか
7日以内出荷
内外部用 上パテ 水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
クリンナ ジョイントコンパウンド メーコークリンナ ジョイントコンパウンドメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)ほか
7日以内出荷
内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)10
MKジョイントベスト メーコーMKジョイントベストメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)
7日以内出荷
内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
ファミリーパテ メーコーファミリーパテメーコー
14,980税込16,478
1箱(700g×12缶)ほか
7日以内出荷
内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2
MKⅢパテ メーコーMKⅢパテメーコー
5,698税込6,268
1缶(12L)
6日以内出荷
内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2主なワークパーツ
SSしなるパテベラ メーコーSSしなるパテベラメーコー
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
プレミアム金ベラ特50 メーコープレミアム金ベラ特50メーコー
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
寸法(cm)25.6危険物の類別非危険物
プレミアム金ベラ特45 メーコープレミアム金ベラ特45メーコー
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷
寸法(cm)23.5危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 245 メーコーゴールドパテベラ 245メーコー
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
寸法(cm)24.5(8寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 215 メーコーゴールドパテベラ 215メーコー
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
寸法(cm)21.5(7寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 185 メーコーゴールドパテベラ 185メーコー
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
寸法(cm)18.5(6寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 155 メーコーゴールドパテベラ 155メーコー
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
寸法(cm)15.5(5寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 125 メーコーゴールドパテベラ 125メーコー
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
寸法(cm)12.5(4寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 90 メーコーゴールドパテベラ 90メーコー
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
寸法(cm)9(3寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 60 メーコーゴールドパテベラ 60メーコー
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
寸法(cm)6(2寸)危険物の類別非危険物
パテ仕上専用金ベラ特50 メーコーパテ仕上専用金ベラ特50メーコー
46,980税込51,678
1本(10本)
4日以内出荷
寸法(cm)25.6危険物の類別非危険物
パテ仕上専用金ベラ特45 メーコーパテ仕上専用金ベラ特45メーコー
42,980税込47,278
1本(10本)
4日以内出荷
仕様鞘付き寸法(cm)23.5危険物の類別非危険物
ダンコークNB メーコーダンコークNBメーコー
22,980税込25,278
1本(500g×30個)
4日以内出荷
柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない。
用途アクリル系コーキング材仕様チューブ入危険物の類別非危険物
クリンナ ジョイントコンパウンド メーコークリンナ ジョイントコンパウンドメーコー(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(12L)ほか
4日以内出荷
乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
種別内部用、中パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整塗布厚さ(mm)10
クリンナ ナイスパテ メーコークリンナ ナイスパテメーコー
6,498税込7,148
1缶(14kg)
4日以内出荷
無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
種別内装用中上兼用パテJIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済
クリンナ ノンペーパーパテ メーコークリンナ ノンペーパーパテメーコー(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2.5L×2缶)ほか
4日以内出荷
左官仕上げの場合、下上兼用としてお使いいただけて、ペーパー研ぎが不必要です。 塗装仕上げの場合、パテのつなぎが出にくく作業性が一段と向上しました。
種別内装用中上兼用パテ危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5
MKⅢパテ メーコーMKⅢパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(12L)
4日以内出荷
研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
種別内装用中上兼用パテJIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)2
Sパテ メーコーSパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(20kg)
4日以内出荷
抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
淡グレー種別内装用中上兼用パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ メーコーコンクリート地付け用パテメーコー
9,498税込10,448
1箱(4kg×4缶)
4日以内出荷
目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
乳白色種別内部用下パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済主なワークパーツ
ダンコークNB メーコーダンコークNBメーコー
25,980税込28,578
1セット(10本×3箱)
7日以内出荷
アクリル系コーキング材 柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない
質量(g)500規格チューブ入危険物の類別非危険物
カーボライト専用プライマー メーコーカーボライト専用プライマーメーコー
7,498税込8,248
1箱(500g×4本)
7日以内出荷
強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。
用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部塗布方法目地部のミハケ塗り希釈0危険物の類別非危険物塗布量200m/L塗回数1下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去塗装間隔2時間以上
リウォールパテ メーコーリウォールパテメーコー
17,980税込19,778
1箱(3kg×2個)
7日以内出荷
クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。
用途内部用クリーム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ソフトパテ メーコーソフトパテメーコー
8,398税込9,238
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
規格120のみ危険物の類別非危険物
ジェットパテ メーコージェットパテメーコー
7,998税込8,798
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
規格120のみ危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材