絞り込み
ブランド
  • 寺田
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(417)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(242)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(134)
  • PROST's(122)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(60)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テラダイト 離型剤 MO-7 寺田テラダイト 離型剤 MO-7寺田
7,398税込8,138
1缶(1L×1缶)ほか
7日以内出荷
速乾燥性があり、離型性、シボ等の転写性が良好です。 <離型性> エポキシ硬化物+エポキシ硬化物=◎、金属&エポキシ硬化物=◎ <離型性への影響> エポキシ硬化物、アクリル樹脂=溶解せず、PBT樹脂、ABS樹脂=溶解
用途離型剤。マスターモデルからの転写用。石膏、木型反転用など。比重(硬化物)0.75外観乳白色液状粘度(mPa・s)10~20/25℃危険等級保管環境冷暗所(25℃±5)/使用後は溶剤が揮発し易いため、直ちに容器を密閉してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類作業温度範囲(℃)20~25RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット 寺田テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット寺田
98,980税込108,878
1セット(10kg×2箱)
7日以内出荷
硬化後の表面のキメが細かい。作業性が良い。硬化性が良い。NC加工性良好。
用途マスターモデル・検具用パテ剤。コイル、配線固定。すき間埋め、樹脂型補修等仕様線膨張率:20~30(mm×10(-6)/TAM法、離型条件:13~16時間(25℃)セット内容主剤:10kg/硬化剤:10kg硬度(ショアD)75型番主剤:TRW-2003Bn(H)、硬化剤:TRW-2003(H)比重硬化物比重:0.9可使時間(分/25℃)(500g)40~60外観主剤:茶色/硬化剤:白色粘度(mPa・s)パテ状(混合前、混合後ともに)/25℃曲げ弾性率(MPa)(JIS K6911)2600危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL混合比主剤:100/硬化剤:100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ強度(MPa)(JIS K6911)34ガラス転移点(℃)(TAM法)49

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材