2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。 琥珀色 タイプ中粘度型 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度68(HdD) 粘度範囲(mPa・s)3500~6000 主成分アクリル系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)35秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523
紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。 タイプ高粘度型 琥珀色 容量(g)250 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度69(HdD) 粘度範囲(mPa・s)16000~24000 主成分アクリル系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(250mL)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります