16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001L 危険物の性状非水溶性
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤3301
熱可塑性樹脂への接着を考慮した製品です。血液回路のチューブ、カテーテル等の接着に最適です。ISO-10993
透明 主成分アクリル系 剪断強度(N/mm2)5 粘度(mPa・s)90~210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 主なワークパーツ
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。 特性耐水、耐湿 仕様紫外線硬化型 適合(推奨硬化促進剤)7649 淡黄色 主成分嫌気性 硬化方式嫌気硬化付加 引張剪断強度(N/mm2)8~26 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 表面硬化(秒)12 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
259,800 税込285,780
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
透明 主成分アクリル系 剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)8000~14500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)53 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。 琥珀色 タイプ中粘度型 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度68(HdD) 粘度範囲(mPa・s)3500~6000 主成分アクリル系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)35秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3851
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。 トラスコ品番363-5730 淡黄色 容量(L)250 対応推奨プライマー 7649 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm トラスコ品番464-0284 長さ(mm)311 幅(mm)142 質量(kg)6.4 高さ(mm)232 入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz 消費電力(VA)280 危険物の類別非危険物 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
989,800 税込1,088,780
3日以内出荷

UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm トラスコ品番464-0268 長さ(mm)311 幅(mm)142 質量(kg)6.4 高さ(mm)232 入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz 消費電力(VA)280 危険物の類別非危険物 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5 トラスコ品番464-0250 質量(kg)5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数4 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
889,800 税込978,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5 トラスコ品番464-0241 質量(kg)3.5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数2 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm トラスコ品番464-0276 質量(g)28 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。 危険物の類別非危険物 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/5.0 トラスコ品番464-0233 質量(kg)2.5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数1 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。 トラスコ品番363-5736 淡黄色 対応推奨プライマー 7649 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ライトキュアディスペンスバルブ
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。 付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット トラスコ品番568-6561 外径(Φmm)26.9 針長(mm)78.5 推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 危険物の性状非水溶性
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布 トラスコ品番568-6015 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)RC30マニュアルリザーバー
手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能 付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアル トラスコ品番568-6012 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります