接着剤・補修材 :「金属配管 シール剤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用 液色 主成分嫌気性樹脂 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤592
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
タイプ遅硬化耐熱型 使用温度範囲(℃)-55~200 分類嫌気性 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6 粘度(mPa・s)ペースト(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7649
1本(250mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
タイプ油圧・空圧用 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧2.8/≧1.1 粘度(mPa・s)300~500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7649
1本(250mL)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1 主成分嫌気性樹脂 液シール時間遅い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤573
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
タイプ遅硬化型 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)≧1.5 粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649
1本(250mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途ステンレス配管継手に。 トラスコ品番123-6211 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~200 対応推奨硬化促進剤 7649 主成分合成樹脂 粘度ペースト状(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

使用温度 -55~150℃ 金属配管用
トラスコ品番223-0610 容量(mL)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
249,800 税込274,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 環境対応製品 5400
環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。
用途金属配管継手(小~中)のシールに。 その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240 トラスコ品番698-3808 種別中強度(取り外し可能) タイプ配管シール剤 使用温度範囲(℃)-55~150 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)19 粘度(mPa・s)27000 危険物の類別非危険物 蛍光性
1本(50mL)
4,398 税込4,838
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 耐熱 5770
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途金属配管。ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。 適合推奨硬化促進剤:7649 トラスコ品番696-5086 材質主成分:アクリル樹脂 オフホワイト 容量(mL)50 タイプ嫌気性 使用温度範囲(℃)-55~275 粘度(mPa・s)30000~90000 危険物の類別非危険物
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)15 主成分嫌気性樹脂 液シール時間速い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります